Page 21 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 21
Llaves: Llaves combinadas
Juego de 11 llaves combinadas métricas Uniwrench
7 XL Llave combinada, extra larga
11M Llaves universales
• Similar a la DIN 3113
• Corona acodada en 15°, con perfil UD
• Mango perfilado
• GEDORE acero al vanadio 31CrV3, cromado
Llave combinada, extra larga en dimensiones métricas Según: ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1 y DIN 3113
Material: Aleación de acero de alto rendimiento
Boca abierta con ángulo de 15o con una cabeza más fina para obtener mejor accesibilidad
Boca cerrada con ángulo de 15° con espacio para los nudillos o mejor agarre
Perfil Dynamic Drive bihexagonal que prolonga la vida de tuercas y tornillos
Cromada mate que proporciona una gran calidad superficial
Código de Pedido
C2704609
C2703895
C2703896
C1450737
C2703921
C2703934
C1450738
C2703935
C2703936
C2703897
C1450739
C2703898
C1450740
C2703899
C2703937
C2704608
C1450741
C2552623
C1450742
C2552624
C2703938
C2552625
C1450743
C1450744
C1450745
Tamaño
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
21 mm
22 mm
23 mm
24 mm
27 mm
30 mm
32 mm
33 mm
34 mm
36 mm
41 mm
46 mm
Longitud total
160 mm
170 mm
180 mm
190 mm
200 mm
210 mm
225 mm
235 mm
250 mm
265 mm
280 mm
295 mm
310 mm
340 mm
350 mm
375 mm
400 mm
450 mm
480 mm
500 mm
520 mm
520 mm
550 mm
600 mm
640 mm
Precio Ud. €
7,34
7,30
8,27
8,23
8,23
8,23
8,23
9,95
9,95
11,69
11,69
14,47
14,47
16,60
16,60
17,54
18,44
23,63
38,18
46,13
57,83
58,50
58,20
64,88
104,85
El tratamiento térmico especial de cromo-vanadio
ofrece una sólida pared fina. El exclusivo diseño Precio antideslizante de boca abierta permite retirar cierres Ud. € dañados, inclusive pernos y tuercas gastados hasta
un 70%. El diseño de extremo de cubo esférico puede 5,10 abrir varias clases de tuercas como, por ejemplo,
5,10 ranuradas, cuadradas, de 6 puntos e incluso pernos y
tuercas de 6 puntos con un desgaste de hasta el 50%. Incluye los tamaños: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm.
Para tamaños de 41 mm a 60 mm por favor ver 1952M
Código de Pedido
C1250424
C1250425
C1250406
C1250407
C1250408
C1250409
C1250410
C1250411
C1250412
C1250413
C1250414
C1250415
C1250416
C1250417
C1250418
C1250419
C1250420
C1250421
C1250422
C1250423
Tamaño
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
21 mm
22 mm
24 mm
27 mm
30 mm
32 mm
36 mm
38 mm
Longitud
180 mm
180 mm
200 mm
200 mm
225 mm
225 mm
250 mm
250 mm
280 mm
280 mm
280 mm
310 mm
310 mm
350 mm
400 mm
450 mm
500 mm
500 mm
550 mm
550 mm
Longitud
125 mm
135 mm
145 mm
155 mm
165 mm
180 mm
180 mm
195 mm
210 mm
215 mm
230 mm
240 mm
255 mm
265 mm
280 mm
280 mm
300 mm
330 mm
385 mm
415 mm
430 mm
460 mm
480 mm
560 mm
5,63
5,63
6,44
6,44 Código de 7,78 Pedido
7,78 C4971685
8,53
8,80
8,85
11,15
11,15
12,52
14,27
18,51
22,39
22,39 • Medidas más habituales 28,79 • Similar a la DIN 3113
Precio Ud. €
79,80
7 XL-012 Juego de 12 llaves combinadas 10-32 mm
30,50
Precio Ud. €
5,70
5,46
5,30
6,42
5,94
6,30
6,79
7,39
7,55
8,51
9,15
9,64
10,76
11,16
12,21
12,85
13,89
15,82
17,75
22,24
• Con el mismo tamaño en cada extremo, corona acodada 15° del eje, con perfil UD
• Mango perfilado
• GEDORE acero al vanadio 31CrV3, cromado
14 Llave combinada de boca fija y boca en estrella OPEN-BOX, larga
Código de Pedido
C1450736
Contenido
10 11 12 13 14 17 19 22 24 27 30 32
Precio 1 Ud. €
207,53
DIN 3113 forma B/ISO 7738 forma B, Chrome-Alloy- Steel, cromadas.
Código de Pedido
C3747226
C3747227
C3747228
C3747229
C3759759
C3759760
C3759761
C3759762
C3759763
C3759764
C3759765
C3759766
C3759767
C3759768
C3759769
C3759770
C3747230
C3747231
C3759771
C3759772
C3759773
C3759774
C3747232
C3759775
Tamaño
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
20 mm
21 mm
22 mm
24 mm
27 mm
30 mm
32 mm
34 mm
36 mm
41 mm
11M/S8 Juego de llaves de 8 piezas
Juego de llaves combinadas extra-largas en dimensiones métricas, en una caja de cartón
24,17 Código de
Precio Ud. €
47,85
35,17
41,35
52,20
Pedido
C1250426
Contenido del kit
8 9 10 11 13 14 17 19 mm
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
7
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
6667
10288
8315
8316
6670 26892