Page 18 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 18
Llaves: Llaves combinadas
111M Llaves combinadas
Llaves combinadas con una boca fija y otra de estrella acodada
Llave combinada, dimensiones métricas
Según: ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1 y DIN 3113
Material: Aleación de acero de alto rendimiento
El mango en U ofrece una mayor comodidad
Boca abierta con ángulo de 15o con una cabeza más fina para obtener mejor accesibilidad
Perfil Dynamic Drive bihexagonal que prolonga la vida de tuercas y tornillos Boca cerrada con ángulo de 15° con espacio para los nudillos o mejor agarre Marcado más grande y bi-direccional que facilita la identificación
Cromada mate que proporciona una gran calidad superficial
Perfil en U patentado
Código de Pedido
C3619767
C2393469
C2704889
C2393470
C2393471
C2393458
C2393459
C2393460
C2393461
C2393462
C2393463
C2393464
C2393465
C2393466
C2393467
C2704890
C2704891
C2704892
C2704893
C2393468
C2704894
C2704895
C2704896
C2704897
C2704898
C2704899
C2704900
C2704901
C2704902
C3619766
C3619765
C3619764
Tamaño
5,5 mm
6 mm
7 mm
8mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
20 mm
21 mm
22 mm
23 mm
24 mm
25 mm
26 mm
27 mm
28 mm
29 mm
30 mm
32 mm
34 mm
35 mm
36 mm
38 mm
41 mm
Precio Ud. €
5,15
5,15
5,30
5,30
5,65
6,70
6,90
7,15
7,25
7,80
8,65
9,25
10,00
10,90
10,90
12,10
13,00
13,50
14,00
15,00
16,20
17,20
17,60
18,50
20,30
22,40
24,50
41,00
43,00
46,50
49,50
60,50
Código de Pedido
C1250378
C1250379
C1250380
C1250381
C1250382
C1250355
C1250356
C1250357
C1250358
C1250359
C1250360
C1250361
C1250362
C1250363
C1250364
1 C1250365 C1250366
C1250367
C1250368
C1250369
C1250370
C1250371
C1250372
C1250373
C1250374
C1250375
C1250376
C5052341
C1250377
C3998612
C5052342
C3998613
C3998614
C3998615
C4020949
C3998616
C3998617
C3998618
C3998619
C3998620
Tamaño
5,5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
20 mm
21 mm
22 mm
23 mm
24 mm
25 mm
26 mm
27 mm
28 mm
29 mm
30 mm
32 mm
33 mm
34 mm
36 mm
38 mm
41 mm
46 mm
50 mm
55 mm
60 mm
65 mm
70 mm
75 mm
80 mm
Precio Ud. €
3,62
3,30
3,34
3,42
4,09
4,12
4,48
4,73
4,97
5,18
5,36
5,68
6,08
6,40
7,32
7,39
8,46
8,53
9,03
9,45
10,23
12,15
13,36
14,28
14,64
16,28
17,55
18,87
20,32
28,71
33,95
36,45
48,06
54,44
94,93
125,95
167,72
199,36
251,26
289,87
4
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
8305
40234