Page 20 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 20
Llaves: Llaves combinadas
Juego de 26 llaves de combinación con apoyo
111M/11T Juego de llaves de 11 piezas
Juego de llaves combinadas en estuche de plástico negro.
26 llaves 111M/26T
Juego de llaves combinadas en estuche de plástico negro.
Código de Pedido
C2704904
Rango del contenido
Precio Ud. €
Código de Pedido
C1250383
Contenido del kit
8 9 10 11 12 13 14 15 17 19 22 mm
Precio Ud. €
61,24
Código de Pedido
C1250386
Precio Contenido del kit Ud. €
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 216,04 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 32 mm
6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16- 311,00 17-18-19-20-21-22-23-24-25- 26-27-28-29-30-32 mm
111M/14T Juego de llaves de 14 piezas
Juego de 9 llaves de combinación
Llaves Uniwrench
El tratamiento térmico especial de cromo-vanadio ofrece una sólida pared fina. El exclusivo diseño antideslizante de boca abierta permite retirar cierres dañados, inclusive pernos y tuercas gastados hasta un 70%. El diseño de extremo de cubo esférico puede abrir varias clases de tuercas como, por ejemplo, ranuradas, cuadradas, de 6 puntos e incluso pernos y tuercas de 6 puntos con un desgaste de hasta el 50%.
Juego de llaves combinadas en estuche de plástico negro.
Código de Pedido
C2706753
Precio Rango del contenido Ud. €
8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm 82,50
1 Código de Pedido
C1250384
Precio Contenido del kit Ud. €
6 8 9 10 13 14 15 17 19 22 24 112,95 27 30 32 mm
Juego de 15 llaves de combinación con soporte
111M/17T Juego de llaves de 17 piezas
Juego de llaves combinadas en estuche de plástico negro.
Código de Pedido
C2706752
Precio Rango del contenido Ud. €
6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16- 129,00 17-19-22-24 mm
Código de Pedido
C4971777
C4971778
C4971779
C4971780
C4971781
C4971782
C4971783
C4971784
C4971785
C4971786
C4971787
C4971788
C4971789
C4971790
C4971792
Tamaño Métrico
8 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
20 mm
21 mm
22 mm
24 mm
Precio Ud. €
4,67
5,10
5,37
5,77
6,01
6,69
7,30
7,94
8,94
10,04
10,62
12,03
12,58
14,10
16,00
Código de Pedido
C1250385
Contenido del kit
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 mm
Precio Ud. €
97,75
6
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
8308 8307 8306
40242 40243 8311
26955 40241