Page 183 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 183
Puntas de destornillador: juegos de puntas
Juego de puntas de torsión extra duras ideales para madera PZ
6 puntas Mini Check de 50 mm TORX
Surtido de puntas
Juego de 61 piezas 1 Porta-puntas universal de cambio rápido 895/4/1 K, para usar con máquinas atornilladoras, o para la inserción en el portabrocas de taladros eléctricos.
El juego contiene: 867/4 Z TORX« 1 x TX 10x50 - 1 x TX 15x50 - 1 x TX 20x50 - 1 x TX 25x50 - 1 x TX 30x50 - 1 x TX 40x50
El juego de puntas contiene puntas Extra Tough:
Código de Precio Pedido Cantidad del contenido Ud. €
C4190531 6 12,60
El juego contiene: 889/4/1 K 1 x 1/4 in x50 - 855/1 TH PZ 3 x PZ 1x25 - 3 x PZ 2x25 - 3 x PZ 3x25
El juego contiene puntas para destornilladores Wera y soporte para puntas:
Código de Precio Pedido Ud. €
C4196542 27,05
Juego de puntas Torx ideal para metal
El juego contiene: 888/4/1 K 1 x 1/4 in x50 - 867/1 Z TORX« 1 x TX 6x25 - 1 x TX 8x25 - 1 x TX 9x25 - 1 x TX 10x25 - 1 x TX 15x25 - 1 x TX 20x25 - 1 x TX 25x25 - 1 x TX 30x25 - 1 x TX 40x25
El juego contiene puntas para destornilladores Wera y soporte para puntas:
Juego de puntas de torsión de diamante PZ/ Torx
Código de Pedido
C4196533
Cantidad del contenido
61
Rango del contenido
895/4/1 K 1 x 1/4 in x52 - 851/1 Z PH 3 x PH 2x25
- 855/1 Z PZ 10 x PZ 1x25 - 20 x PZ 2x25 - 5 x PZ 3x25 - 867/1 Z TORX«
3 x TX 10x25 - 5 x TX 15x25 - 5 x TX 20x25 - 5 x TX 25x25 - 2 x TX 30x25 - 2 x TX 40x25 -
Precio Ud. €
37,86
1
El juego contiene: 1 x 895/4/1 K - 851/1 TDC PH 1 x 2x25 - 855/1 TDC PZ 1 x 1x25 - 2 x 2x25 - 867/1 TDC TX 1 x 10x25 - 1 x 15x25 - 1 x 20x25 - 1 x 25x25 - 1
x 30x25
El juego contiene puntas para destornilladores Wera y soporte para puntas:
Código de Precio Pedido Ud. €
C4130483 24,54
31 puntas Torx de seguridad
Juego de puntas BiTorsion de diamante PZ/ TORX
Código de Pedido
C4196543
Precio Ud. €
21,74
El juego contiene: 897/4 R 1 x 1/4 in x75 - 851/1 BDC PH 1 x PH 2x25 - 855/1 BDC PZ 1 x PZ 1x25 - 2 x PZ 2x25 - 867/1 TORX« BDC 1 x TX 10x25 - 1 x TX 15x25 - 1 x TX 20x25 - 1 x TX 25x25 - 1 x TX 30x25
El juego contiene puntas para destornilladores Wera y soporte para puntas:
El juego contiene: 899/4/1 K 1 x 1/4 in x50 - 867/1 Z TORX« 3 x TX 10x25 - 5 x TX 15x25 - 8 x TX 20x25 - 8 x TX 25x25 - 4 x TX 30x25 - 2 x TX 40x25
Código de Pedido
C4196545
Precio Ud. €
Código de Pedido
C4130460
Precio Ud. €
18,33
43,67
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
169
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10967 11353
10991
10969
10974
11350
10944