Page 182 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 182
Puntas de destornillador - conjuntos de agarre perno | Puntas de destornillador: juegos de puntas
Juego Expansión de 5 ud. de sujeción de pernos
Juego de 7 puntas extra duras de destornil- lador - 1/4” x 25 mm
Juego de puntas extra duras Roebuck con 6 puntas de destornillador extra duras de 25 mm y portapuntas de liberación rápida.
7 Tin Mini Check Pozidriv
El juego contiene: 893/4/1 K 1 x 1/4 in x50 - 855/1 TiN PZ 2 x PZ 1x25 - 3 x PZ 2x25 - 1 x PZ 3x25
El juego de puntas contiene puntas cubiertas de nitruro de titanio:
Código de Pedido
C5103037
Contenido del kit
1x Portapuntas rapido; 2x 1/4 Punta Pozidriv: PZ 1 x 25mm;
3x 1/4 Punta Pozidriv: PZ 2 x 25mm; 1x 1/4 Punta Pozidriv: PZ 3 x 25mm
Precio Ud. €
36,92
Los filos en espiral invertida con potencia de sujeción máxima están diseñados para morder abajo. El acero con contenido alto de carbono, más duro que el acero para herramientas, garantiza una vida más larga y una mayor durabilidad. Funciona con la mayoría
de herramientas, cuadradillo 3/8” para un uso con carracas de mano. Para la retirada de pernos o tornillos de cabeza hexagonal gastados o dañados, llaves de impacto y carracas de aire. Caras planas hexagonales para un uso con llaves, alicates, llaves ajustables, vasos o alicates de presión VISE-GRIP planos.
Código de Pedido
C4190522
Precio Cantidad del contenido Ud. €
7 10,76
7 Mini Check Pozidriv
6 puntas Mini Check de 50 mm PZ/TORX
El juego contiene: 851/4 TZ PH 1 x PH 2x50 - 855/4 TZ PZ 1 x PZ 1x50 - 1 x PZ 2x50 - 867/4 Z TORX« 1 x TX 15x50 - 1 x TX 20x50 - 1 x TX 25x50
El juego de puntas contiene puntas Extra Tough:
Código de Pedido
C3983203
Precio Ud. €
20,12
Rango del contenido
8mm, 10mm, 13mm, 11/16”, 19mm
1
El juego contiene: 893/4/1 K 1 x 1/4 in x50 - 855/1 Z PZ 2 x PZ 1x25 - 3 x PZ 2x25 - 1 x PZ 3x25
El juego de puntas contiene puntas Extra Tough:
Juego de 10 puntas de diamante de destornillador - 1/4” x 25 mm
Código de Precio Código de Pedido Cantidad del contenido Ud. € Pedido
C4190521 7 7,79 C4190529
Precio Cantidad del contenido Ud. €
6 10,66
Juego de puntas de diamante Roebuck con 9 puntas de destornillador de 25 mm revestidas de diamante
y portapuntas de liberación rápida. El revestimiento de diamante agarra el tornillo y reduce el riesgo de ‘deslizamiento’ cuando la punta del destornillador se resbala en la cabeza del tornillo y lo daña. Esto amplía de forma considerable la punta del destornillador.
6 puntas Mini Check de 50 mm Pozidriv
El juego contiene: 855/4 TZ PZ 2 x PZ 1x50 - 3 x PZ 2x50 - 1 x PZ 3x50
El juego de puntas contiene puntas Extra Tough:
Código de Precio Pedido Cantidad del contenido Ud. €
C4190530 6 9,11
7 Mini Check TORX
El juego contiene: 893/4/1 K 1 x 1/4 in x50 - 867/1 Z TORX« 1 x TX 10x25 - 1 x TX 15x25 - 1 x TX 20x25 - 1 x TX 25x25 - 1 x TX 30x25 - 1 x TX 40x25
El juego de puntas contiene puntas Extra Tough:
Código de Precio Pedido Ud. €
C4190523 10,05
Código de Pedido
C5103036
Contenido del kit
1x Portapuntas rapido; 2x 1/4” Pozidriv Bit: PZ 1 x 25mm; 5x 1/4” Pozidriv Bit: PZ 2 x 25mm; 2x 1/4” Pozidriv Bit: PZ 3 x 25mm
Precio Ud. €
26,34
168
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
35932
38284
10989
10980
35933
10978
10981
10979