Page 184 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 184
Puntas de destornillador: juegos de puntas
Juego de 10 puntas para tornillos con huella Torx® con portapuntas magnético, en estuche de material plástico
37 puntas PH/PZ/Torx de seguridad
El juego contiene: 899/4/1 K 1 x 1/4x50 - 851/1 Z PH
1 x PH 2x25 - 855/1 Z PZ 2 x PZ 1x25 - 5 x PZ 2x25
- 2 x PZ 3x25 - 867/1 Z TORX« 3 x TX 10x25 - 4 x TX 15x25 - 4 x TX 20x25 - 4 x TX 25x25 - 4 x TX 30x25 - 1 x TX 40x25 - 851/4 TZ 1x PH 2x50 - 855/4 TZ 1 x PZ 1x50 - 1 x PZ 2x50 - 867/4 Z TX 1x 20x50 - 1 x 25x50 - 1 x 30x50
Juego mini carraca y puntas, 31 piezas
Juego de 61 piezas 1 Porta-puntas universal de cambio rápido 895/4/1 K, para usar con máquinas atornilladoras, o para la inserción en el portabrocas de taladros eléctricos.
Código de Pedido
C4158437
Rango del contenido
T9-T10-T15-T20 -T25-T27-T30- T40 1/4” magnetic holder
Rango del contenido
Precio Ud. €
24,20
Código de Pedido
C3666797
Cantidad del contenido
31
Rango del contenido
899/4/1 K 1 x 1/4
in x50 - 800/1 Z 1
x 0.6x4.5x25 - 1 x 1.0x5.5x25 - 1 x 1.2x6.5x25 - 840/1 Z Hex-P 1 x 4.0x25 - 1 x 5.0x25 - 1 x 6.0x25 - 851/1 Z
PH 3 x PH 1x25 - 3 x PH 2x25 - 3 x PH 3x25 - 855/1 Z PZ 3 x PZ 1x25 - 3 x PZ 2x25 - 3 x PZ 3x25 - 867/1 Z TORX« 1 x TX 10x25 -
Precio Ud. €
23,92
Código de Pedido
C4130468
Precio Ud. €
24,54
Juego de 7 puntas de atornillar para vasos hexagonales magnéticos
DT7969-QZ Juego de 32 piezas de destornil- lador DEWALT
Juego de vasos y puntas de mini carraca, 38 piezas
Este juego de puntas de destornillador DeWalt incluye 32 puntas S2 Standard profesionales de 25 mm y de varios tamaños, todos clasificados por colores según su tamaño para una fácil selección. El juego incluye
1 puntas phillips, puntas hex, puntas pozi, puntas con agujeros, puntas torx y puntas torx de seguridad. Un adaptador 1/4” y un adaptador de cambio rápido de 65 mm también se incluyen en el juego junto con una práctica caja de almacenaje para una mejor portabilidad.
Código de Pedido
C4158434
Precio Ud. €
5,5-6-7-8-10-12-13mm 31,50
Código de Pedido
C4196012
Precio Ud. €
30,50
Juego de puntas con carraca para punta
Juego de 26 ud.: 18 puntas + 5 vasos + 1 carraca para puntas + 1 adaptador + 1 portapuntas
En una caja de plástico
Boca: 1/4” DIN 3126-C 6, ISO 1173
El juego de herramientas Wera tiene 38 piezas, el mejor kit de herramientas compactas. Las llaves de vasos cuadrados Wera permiten atornillar en los espacios más apartados. Estas herramientas son increíblemente fuertes y agarran todas las puntas de 1/4” y accesorios. El juego también incluye el Rapidaptor hexagonal
1/4” para uso en herramienta eléctrica y un juego de interiores de 1/4”. Ideal para la industria de muebles, maquinaria automóvil, electrónica y aerospacio, así como muchas más.
Código de Pedido
C4130428
Cantidad del contenido
38
Rango del contenido
1 x 8001 A Ratchet Bit 1⁄4 - 1 x 870/1 conector de 1⁄4 en hexadecimal a 1⁄4 de la plaza - portabits 889/4/1 K Rapidap- tor.magnetisch. 1⁄4 x50 - 800/1 TZ 1 x 1.0x5.5x25 - 851/1 TZ 2 x PH 1x25 - 3 x PH 2x25 - 1 x PH 3x25 - 855/1 TZ
1 x PZ 1x25 - 3 x PZ 2x25 - 1 x PZ 3x25 - 84
Precio Ud. €
71,64
Juego de 10 puntas con portapuntas magné- tico en estucho de material plástico
Acabado: Puntas: Acero gris engrasado Acabado: Vasos: cromo Carraca: metalizado Material: Aleación de acero de alto rendimiento
Código de Pedido
C4158435
Rango del contenido
0.5x3-1x5.5-1.2x6.5mm PH1- PH2-PH3 PZ1-PZ2-PZ3 1/4 magnetic bit holder
Precio Código de Ud. € Pedido
19,00 C3410903
Precio Ud. €
15,37
170
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
40633
9245
11352
41355
40655
40640
10403
10949