Page 181 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 181
Puntas de destornillador: hex | Puntas de destornillador - tuerca ajustadores | conjuntos de agarre perno
Puntas de destornillador de seguridad Hex- Resis largas
Llaves de tuercas métricas, magnéticas, de estilo corto 1/4”
Puntas de destornillador hexagonales largas
Aplicación:Para tornillos ranurados Arrastre:Hexagonal de 1⁄4”, adecuado para porta-puntas según DIN 3126-D 6,3, ISO 1173 Realización:Versión extrarresistente, especialmente adecuada para el atornillado en material duro, por ejemplo en chapas o metales
Aplicación:Para tornillos ranurados Arrastre:Hexagonal de 1⁄4”, adecuado para porta-puntas según DIN 3126-D 6,3, ISO 1173 Realización:Versión extrarresistente, especialmente adecuada para el atornillado en material duro, por ejemplo en chapas o metales
Llaves de tuercas Roebuck con imán potente.
Código de Pedido
C4191483
C4191484
C4191485
C4191486
C4191487
C4191488
Tamaño Precio
Código de Pedido
C4972374
C4971733
C4971734
C4971736
Tip tamaño
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
Longitud
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
Precio Ud. €
5,04
5,04
4,44
4,44
Código de Pedido
C4191442
C4191443
C4191444
C4191445
C4191446
C4191447
C4191448
C4191449
C4191450
C4191451
C4191452
C4153091
C4191453
C4191454
C4153097
C4191455
C4191456
C4191457
Tamaño Precio
hexagonal
2 mm
2,5 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
Longitud
89 mm
89 mm
89 mm
89 mm
89 mm
89 mm
Ud. €
9,14
9,14
9,14
9,14
9,14
9,14
hexagonal
1,5 mm
2 mm
2 mm
2,5 mm
2,5 mm
3 mm
3 mm
3 mm
4 mm
4 mm
4 mm
5 mm
5 mm
5 mm
6 mm
6 mm
6 mm
8 mm
Longitud
50 mm
50 mm
89 mm
50 mm
89 mm
50 mm
89 mm
152 mm
50 mm
89 mm
152 mm
50 mm
89 mm
152 mm
50 mm
89 mm
152 mm
50 mm
Ud. €
3,37
3,37
7,23
3,37
7,23
3,37
7,23
7,95
3,37
7,23
7,95
3,37
7,23
7,95
3,37
7,23
7,95
5,56
Puntas de destornillador de extremo esférico hex.
Aplicación:Para tornillos ranurados Arrastre:Hexagonal de 1⁄4”, adecuado para porta-puntas según DIN 3126-D 6,3, ISO 1173 Realización:Versión extrarresistente, especialmente adecuada para el atornillado en material duro, por ejemplo en chapas o metales
Ajustadores de tuercas Roebuck con imán potente.
Ajustadores de tuercas magnéticos de estilo corto imperiales 1/4”
Código de Pedido
C5094167
C5094168
Tamaño del controlador
5/16 in
3/8 in
Longitud total
45 mm
45 mm
Precio Ud. €
5,95
5,95
Puntas de destornillador de seguridad Hex- Resis
Código de Pedido
C4191499
C4191500
C4191501
C4191502
C4191503
Tamaño Precio
Juego de 7 ud. Powergrip
1
hexagonal
2,5 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
Longitud
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
Ud. €
3,30
3,30
3,30
3,30
3,30
Puntas de destornillador de extremo esférico hex largas
Aplicación:Para tornillos ranurados Arrastre:Hexagonal de 1⁄4”, adecuado para porta-puntas según DIN 3126-D 6,3, ISO 1173 Realización:Versión extrarresistente, especialmente adecuada para el atornillado en material duro, por ejemplo en chapas o metales
Los filos en espiral invertida con potencia de sujeción máxima están diseñados para morder abajo. El acero con contenido alto de carbono, más duro que el acero para herramientas, garantiza una vida más larga y
una mayor durabilidad. Funciona con la mayoría de herramientas, cuadradillo 3⁄8” para un uso con carracas de mano, llaves de impacto y carracas de aire. Caras planas hexagonales para un uso con llaves, alicates, llaves ajustables, vasos o alicates de presión VISE- GRIP planos.
Código de Pedido
C4191392
C4191393
C4191394
C4191395
C4191396
C4191397
Tamaño Precio
hexagonal
2 mm
2,5 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
Longitud
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
Ud. €
3,77
3,77
3,77
3,77
3,77
3,77
Aplicación:Para tornillos de hexagonal interior Arrastre:Hexagonal de 1⁄4”, adecuado para porta-puntas según DIN 3126-F 6,3, ISO 1173 Realización:Cabeza esférica, versión extrarresistente, especialmente adecuada para el atornillado en material duro, por e
Código de Pedido
C4191512
C4191513
C4191514
C4191515
Tamaño Precio
hexagonal
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
Longitud
89 mm
89 mm
89 mm
89 mm
Ud. €
7,23
7,23
7,23
7,23
Código de Pedido
C1695101
Precio Ud. €
28,38
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
167
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
11162
11163
11166
11165
11164
38286
35262
26927