Page 185 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 185
Puntas de destornillador: juegos de puntas
Juego de herramientas Tool-Check Plus, 39 piezas
Juego de 31 ud. SCB
Las puntas de inserción están diseñadas para un uso en aplicaciones de accionamiento manual o con herramientas eléctricas. Las puntas están diseñadas de forma específica para las exigencias de mayor par de las herramientas eléctricas. Diseñadas para ofrecer una mayor distancia de separación entre la herramienta eléctrica y el remache.
Este juego de herramientas con 39 piezas comprende una selección de herramientas que se pueden combinar de 162 formas diferentes, todo ello en un maletín
altamente compacto. La llave de carraca para puntas de 6°, ultrafuerte y de gran precisión gracias a sus 60 dientes, soporta pares de 65 Nm e incluso pares muy superiores. Ideal para espacios reducidos. Las puntas de destornillador Wera son extremadamente duraderas y se han diseñado para las aplicaciones comerciales
e industriales más exigentes. Los vasos de calidad industrial son adecuados para aplicaciones relacionadas con baterías, sistemas eléctricos y herramientas de accionamiento neumático que no requieren impactos. Este juego incluye también un mango de destornillador, un adaptador para puntas con macho de 1⁄4” y un portapuntas Rapidaptor patentado de cambio rápido.
El juego comprende las siguientes herramientas: llave de carraca para puntas
con macho hexagonal de 1⁄4”, mango portapuntas Kraftform de 1⁄4”, portapuntas Rapidaptor con macho hexagonal de 1⁄4”, adaptador 870⁄1 1 x 3⁄8” x 25 con macho hexagonal de 1⁄4” y macho cuadrado de 1⁄4”, 7 vasos de calidad industrial para
macho cuadrado de 1⁄4” (5,5; 6,0; 7,0; 8,0; 10,0; 12,0; 13,0), 6 puntas Phillips (PH1,
2, 3), 5 puntas Pozidriv (PZ1, 2, 3), 6 puntas Torx (TX10, 15, 20, 25, 30, 40), 5 destornilladores de seguridad Torx BO (TX10, 15, 20, 25, 30), 5 puntas Hex-Plus (3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 8,0), punta plana de 5,5 x 1,0 mm.
Código de Pedido
C6023306
Juego de 26 puntas con trinquete
Precio Ud. €
20,26
Código de Pedido
C6759538
Juego de 30 ud. SCB
Precio Ud. €
78,56
Código de Pedido
C5094063
Precio 1 Ud. €
84,00
Juego de 25 puntas de atornillar,1 unión y 1 carraca reversible, en estuche de bolsillo
Las puntas de inserción están diseñadas para un uso en aplicaciones de accionamiento manual o con herramientas eléctricas. Las puntas están diseñadas de forma específica para las exigencias de mayor par de las herramientas eléctricas. Diseñadas para ofrecer una mayor distancia de separación entre la herramienta eléctrica y el remache.
Código de Pedido
C6023304
Precio Ud. €
25,13
Código de Pedido
C4158438
Rango del contenido
100mm reversible ratchet, 0.5x2-1x5.5-2x6.5mm PH1-PH2(x2)-PH3 PZ1-PZ2(x2)-PZ3 2-2.5- 3-4-5-6mm T6-T8-T10-T15-T20-T30-T40 1/4 connector
Precio Ud. €
58,50
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
171
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
38560
201447
40632
40651
38558