Page 180 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 180
Puntas de destornillador: inviolables torx | Puntas de destornillador: hex
Puntas de destornillador de seguridad Torx- Resis
Puntas de destornillador Torx Plus IP
Aplicación:Para tornillos ranurados Arrastre:Hexagonal de 1⁄4”, adecuado para porta-puntas según DIN 3126-D 6,3, ISO 1173 Realización:Versión extrarresistente, especialmente adecuada para el atornillado en material duro, por ejemplo en chapas o metales
Puntas hexagonales 1/4”
Código de Pedido
C4191991
C4191992
C4191993
C4191994
C4191995
C4191996
C4191997
C4191998
C4191999
C4192000
C4192001
C4192002
Tamaño de la punt TORX (Sobresaliente)
5 IP
6 IP
7 IP
8 IP
9 IP
10 IP
15 IP
20 IP
25 IP
27 IP
30 IP
40 IP
Precio Longitud Ud. €
25 mm 2,45
25 mm 2,45
25 mm 2,45
25 mm 2,45
25 mm 2,45
25 mm 2,45
25 mm 2,45
25 mm 2,45
25 mm 2,45
25 mm 2,45
25 mm 2,45
25 mm 2,45
Llave hexagonal 1/4” de calidad profesional.
Código de Pedido
C5094141
C5094142
C5094143
C5094144
C5094145
C5094146
Tamaño Precio
Aplicación:Para tornillos ranurados Arrastre:Hexagonal de 1⁄4”, adecuado para porta-puntas según DIN 3126-D 6,3, ISO 1173 Realización:Versión extrarresistente, especialmente adecuada para el atornillado en material duro, por ejemplo en chapas o metales
hexagonal
Hex 2
Hex 2.5
Hex 3
Hex 4
Hex 5
Hex 6
Longitud total
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
Ud. €
1,89
1,89
1,89
1,89
1,89
1,89
Código de Pedido
C4192018
C4192019
C4192020
C4192021
C4192022
C4192023
C4192024
C4192025
C3623084
C4192026
Tamaño de la punt TORX (Sobresaliente)
TX 7
TX 8
TX 9
TX 10
TX 15
TX 20
TX 25
TX 27
TX 30
TX 40
Longitud
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
Precio Ud. €
2,28
2,28
2,28
2,28
2,28
2,28
2,28
2,28
2,28
2,28
Puntas de destornillador Torx Plus IP largas
Aplicación:Para tornillos ranurados Arrastre:Hexagonal de 1⁄4”, adecuado para porta-puntas según DIN 3126-D 6,3, ISO 1173 Realización:Versión extrarresistente, especialmente adecuada para el atornillado en material duro, por ejemplo en chapas o metales
Puntas de destornillador hexagonal
Puntas de destornillador de seguridad Torx- Resis largas
1
Código de Pedido
C4192106
C4192107
C4192108
C4192109
C4192110
C4192111
C4192112
C3958220
C4192113
C4192114
C4192115
C4192116
C4192117
C4192118
C4192119
C4192120
C4192121
C4192122
C4192123
C4192124
C4192125
C4192126
C4192127
C4192128
C4192129
C4192130
C4192131
C4192132
Tamaño de la punt
TORX (Sobresaliente) Longitud
Precio Ud. €
16,11
15,56
8,05
8,05
4,87
4,87
8,38
11,72
4,87
4,87
8,38
11,72
4,87
8,38
4,87
6,87
8,38
4,87
6,87
8,38
4,87
6,87
8,38
8,38
8,38
4,87
8,38
8,38
Aplicación:Para tornillos ranurados Arrastre:Hexagonal de 1⁄4”, adecuado para porta-puntas según DIN 3126-D 6,3, ISO 1173 Realización:Versión extrarresistente, especialmente adecuada para el atornillado en material duro, por ejemplo en chapas o metales
1 IP
2 IP
3 IP
4 IP
5 IP
6 IP
6 IP
6 IP
7 IP
8 IP
8 IP
8 IP
9 IP
9 IP
10 IP
10 IP
10 IP
15 IP
15 IP
15 IP
20 IP
20 IP
20 IP
25 IP
27 IP
30 IP
30 IP
40 IP
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
89 mm
152 mm
50 mm
50 mm
89 mm
152 mm
50 mm
89 mm
50 mm
70 mm
89 mm
50 mm
70 mm
89 mm
50 mm
70 mm
89 mm
89 mm
89 mm
50 mm
89 mm
89 mm
Aplicación:Para tornillos ranurados Arrastre:Hexagonal de 1⁄4”, adecuado para porta-puntas según DIN 3126-D 6,3, ISO 1173 Realización:Versión extrarresistente, especialmente adecuada para el atornillado en material duro, por ejemplo en chapas o metales
Código de Pedido
C4191383
C4191384
C4191385
C4191386
C4191387
C3447191
C4191388
C4191389
C4191390
C4191391
Tamaño Precio
Código de Pedido
C4192174
C4192175
C4192176
C4192177
C4192178
C4192179
C4192180
C4192181
C4192182
C4192183
C4192184
C4192185
C4192186
C4192187
C4192188
C4192189
C4192190
Tamaño de la punt TORX (Sobresaliente)
TX 8
TX 8
TX 9
TX 10
TX 10
TX 15
TX 15
TX 20
TX 20
TX 25
TX 25
TX 27
TX 27
TX 30
TX 30
TX 40
TX 40
Longitud
70 mm
89 mm
89 mm
70 mm
89 mm
70 mm
89 mm
70 mm
89 mm
70 mm
89 mm
70 mm
89 mm
70 mm
89 mm
70 mm
89 mm
Precio Ud. €
8,09
9,20
9,20
8,09
9,20
8,09
9,20
8,09
9,20
8,09
9,20
8,09
9,20
8,09
9,20
8,09
9,20
hexagonal
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
Longitud
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
Ud. €
1,77
1,77
1,77
1,77
1,77
1,77
1,77
2,52
2,52
2,52
166
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
11271 11240
11244
11232
11161
35254