Page 179 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 179
Puntas de destornillador: torx | Puntas de destornillador: inviolables torx
Puntas de destornillador Torx con función de sujeción
Puntas Torx
Puntas de destornillador Torx largas
Aplicación:Para tornillos ranurados Arrastre:Hexagonal de 1⁄4”, adecuado para porta-puntas según DIN 3126-D 6,3, ISO 1173 Realización:Versión extrarresistente, especialmente adecuada para el atornillado en material duro, por ejemplo en chapas o metales
Aplicación:Para tornillos ranurados Arrastre:Hexagonal de 1⁄4”, adecuado para porta-puntas según DIN 3126-D 6,3, ISO 1173 Realización:Versión extrarresistente, especialmente adecuada para el atornillado en material duro, por ejemplo en chapas o metales
Los tornillos TORX® interior han sido fabricados siguiendo las especificaciones de Acument Global Technologies Inc. Cuando queremos montar o desmontar tornillos en sitios estrechos, como por ejemplo en los compartimientos de un motor, no podemos sostener los tornillos con seguridad con la mano o el destornillador, y por eso, puede ser que
se pierdan. Las consecuencias son ratos perdidos buscando tornillos o su pérdida (con el peligro añadido que pueden conllevar). Las herramientas TORX® HF desarrolladas por Wera son ideales porque ofrecen una geometría optimizada del perfil original de TORX®. Las fuerzas de los extremos que resultan de la presión que hay en la superficie entre la punta de la herramienta
y el tornillo, hacen que el tornillo esté bien sujeto a la herramienta.
Código de Pedido
C4192003
C4192004
C4192005
C4192006
C4192007
C4192008
C4192009
C4192010
C4192011
C4192012
C4192013
C4192014
C4192015
C4192016
C4192017
Tamaño de la punt TORX (Sobresaliente)
TX 5
TX 6
TX 7
TX 8
TX 9
TX 10
TX 15
TX 20
TX 25
TX 27
TX 30
TX 40
TX 45
TX 50
TX 55
Precio Longitud Ud. €
25 mm 0,92
25 mm 0,92
25 mm 0,92
25 mm 0,92
25 mm 0,92
25 mm 0,92
25 mm 0,92
25 mm 0,92
25 mm 0,92
25 mm 0,92
25 mm 0,92
25 mm 0,92
35 mm 2,95
35 mm 2,95
35 mm 4,97
Código de Pedido
C4192133
C4192134
C4192135
C4192136
C4192137
C4192138
C4192139
C4192140
C4192141
C4192142
C4192143
C4192144
C4192145
C4192146
C4192147
C4192148
C4192149
C4192150
C4192151
C4192152
C4192153
C4192154
C4192155
C4192156
C4192157
C4192158
C3541225
C4192159
C4192160
C3541226
C4192161
C3701807
C3701806
C3701805
C4192162
C4192163
C4192164
C4192165
C4192166
C4192167
C4192168
C4192169
C4192170
C4192171
C4192172
C4192173
Tamaño de la punt
TORX (Sobresaliente) Longitud
Precio Ud. €
8,24
7,82
4,08
3,20
3,20
3,20
4,64
5,72
6,92
3,20
4,64
3,20
4,64
5,72
6,92
4,64
5,72
6,92
3,20
4,64
5,72
6,92
3,20
4,64
5,72
6,92
3,20
4,64
5,72
6,92
3,20
4,64
5,72
6,92
3,20
4,64
5,72
6,92
3,20
4,64
5,72
6,92
3,20
4,64
5,72
6,92
Puntas de destornillador de torsión Torx
Punta de destornillador con una zona de torsión para absorber las cargas pico que provocan rotura de puntas y daños a la cabeza del tornillo, ofreciendo una vida útil más larga a la punta.
TX 1
TX 2
TX 3
TX 4
TX 5
TX 6
TX 6
TX 6
TX 6
TX 7
TX 7
TX 8
TX 8
TX 8
TX 8
TX 9
TX 9
TX 9
TX 10
TX 10
TX 10
TX 10
TX 15
TX 15
TX 15
TX 15
TX 20
TX 20
TX 20
TX 20
TX 25
TX 25
TX 25
TX 25
TX 27
TX 27
TX 27
TX 27
TX 30
TX 30
TX 30
TX 30
TX 40
TX 40
TX 40
TX 40
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
70 mm
89 mm
152 mm
50 mm
70 mm
50 mm
70 mm
89 mm
152 mm
70 mm
89 mm
152 mm
50 mm
70 mm
89 mm
152 mm
50 mm
70 mm
89 mm
152 mm
50 mm
70 mm
89 mm
152 mm
50 mm
70 mm
89 mm
152 mm
50 mm
70 mm
89 mm
152 mm
50 mm
70 mm
89 mm
152 mm
50 mm
70 mm
89 mm
152 mm
Código de Pedido
C4192191
C4192192
C4192193
C4192194
C4192195
C4192196
C4192197
C4192198
C4192199
C4192200
C4192201
C4192202
C4192203
C4192204
C4192205
Tamaño de la punt TORX (Sobresaliente)
TX 8
TX 10
TX 10
TX 15
TX 15
TX 20
TX 20
TX 25
TX 25
TX 27
TX 27
TX 30
TX 30
TX 40
TX 40
Precio Longitud Ud. €
50 mm 4,04
50 mm 4,04
89 mm 7,44
50 mm 4,04
89 mm 7,44
50 mm 4,04
89 mm 7,44
50 mm 4,04
89 mm 7,44
50 mm 4,04
89 mm 7,44
50 mm 4,04
89 mm 7,44
50 mm 4,04
89 mm 7,44 1
Puntas Torx inviolables 1/4”
Código de Pedido
C4191973
C4191974
C4191975
C4191976
C4191977
C4191978
C4191979
C4191980
C4191981
C4191982
C4191983
C4191984
Tamaño de la punt TORX (Sobresaliente)
TX 5
TX 6
TX 7
TX 8
TX 9
TX 10
TX 15
TX 20
TX 25
TX 27
TX 30
TX 40
Precio Longitud Ud. €
25 mm 1,45
25 mm 1,45
25 mm 1,45
25 mm 1,45
25 mm 1,45
25 mm 1,45
25 mm 1,45
25 mm 1,45
25 mm 1,45
25 mm 1,45
25 mm 1,45
25 mm 1,45
Puntas Torx extra duras completas con escotadura de seguridad.
Código de Pedido
C4971713
C4971714
C4971715
C4971716
C4971718
C4971719
Tamaño del punto
T10
T15
T20
T25
T30
T40
Longitud
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
Precio Ud. €
2,86
2,86
2,86
2,86
2,86
2,86
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
165
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
11229 11234
11267
26911
11296