Page 178 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 178
Puntas de destornillador: ph | Puntas de destornillador: torx
Puntas de destornillador Pozidriv de dia- mante 50 mm
Puntas de destornillador TiN Pozidriv
Puntas revestidas de nitruro de titanio TiN Revestimiento extremadamente duro para soportar cargas permanentes como, por ejemplo, operaciones de atornillamiento continuo en la producción en serie.
Puntas de destornillador Torx de diamante
Aplicación:Para tornillos ranurados Arrastre:Hexagonal de 1⁄4”, adecuado para porta-puntas según DIN 3126-D 6,3, ISO 1173 Realización:Tipo BiTorsion para mayor duración, recubrimiento de diamante para un alojamiento más seguro del tornillo
Código de Pedido
C3447732
C3447733
C3447734
Tamaño de la punta PZ
1
2
3
Precio Longitud Ud. €
25 mm 1,31
25 mm 1,31
25 mm 1,31
Aplicación:Para tornillos ranurados Arrastre:Hexagonal de 1⁄4”, adecuado para porta-puntas según DIN 3126-D 6,3, ISO 1173 Realización:Tipo BiTorsion para mayor duración, recubrimiento de diamante para un alojamiento más seguro del tornillo
Código de Pedido
C4191820
C4191821
C4191822
Tamaño de la punta PZ
1
2
3
Precio Longitud Ud. €
50 mm 4,08
50 mm 4,08
50 mm 4,08
Puntas de destornillador Pozidriv largas
Aplicación:Para tornillos ranurados Arrastre:Hexagonal de 1⁄4”, adecuado para porta-puntas según DIN 3126-D 6,3, ISO 1173 Realización:Versión extrarresistente, especialmente adecuada para el atornillado en material duro, por ejemplo en chapas o metales
Código de Pedido
C4191960
C4191961
C4191962
C4191963
C4191964
C4191965
C4191966
Tamaño de la punt TORX (Sobresaliente)
TX 10
TX 15
TX 20
TX 25
TX 27
TX 30
TX 40
Longitud
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
Precio Ud. €
3,05
3,05
3,05
3,05
3,05
3,05
3,05
Puntas de destornillador Posidriv
Aplicación:Para tornillos ranurados Arrastre:Hexagonal de 1⁄4”, adecuado para porta-puntas según DIN 3126-D 6,3, ISO 1173 Realización:Versión extrarresistente, especialmente adecuada para el atornillado en material duro, por ejemplo en chapas o metales
Código de Pedido
C4191839
C4191840
C4191841
C4191842
C4191843
C4191844
C4191845
C4191846
C4191847
C4191848
C2946680
C4191849
C4191850
Tamaño de la punta PZ
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
Longitud
70 mm
89 mm
127 mm
152 mm
70 mm
89 mm
110 mm
127 mm
152 mm
70 mm
89 mm
110 mm
152 mm
Precio Ud. €
3,73
4,62
5,89
6,78
3,73
4,62
5,23
5,89
6,78
3,73
4,62
5,23
6,78
Puntas de destornillador Torx con función de sujeción
Código de Pedido
C4191805
C3447200
1 C4191806 C3447201
C4191807
C4191808
C4191809
C4191810
Tamaño de la punta PZ
0
1
1
2
2
3
3
4
Precio Longitud Ud. €
25 mm 0,79
25 mm 0,48
50 mm 1,97
25 mm 0,48
50 mm 1,97
25 mm 0,48
32 mm 2,39
32 mm 3,11
Puntas de destornillador duras y absorbentes ideales para materiales duros como, p. ej., metal o acero laminado.
Puntas Torx 1/4”
Código de Pedido
C4192027
C4192028
C4192029
C4192030
C4192031
C4192032
C4192033
C4192034
C4192035
Tamaño de la punt TORX (Sobresaliente)
TX 8
TX 9
TX 10
TX 15
TX 20
TX 25
TX 27
TX 30
TX 40
Longitud
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
Precio Ud. €
1,61
1,61
1,61
1,61
1,61
1,61
1,61
1,61
1,61
Puntas de destornillador de torsión Pozidriv
Puntas Torx extra duras llave hexagonal 1/4” Gama de calidad profesional para la mayoría de aplicaciones Torx.
Punta de destornillador con una zona de torsión para absorber las cargas pico que provocan rotura de puntas y daños a la cabeza del tornillo, ofreciendo una vida útil más larga a la punta.
Código de Pedido
Tamaño de
la punt TORX
(Sobresaliente) Longitud total
Precio Ud. €
1,13
1,13
1,13
1,13
1,13
1,13
1,13
Código de Pedido
C4191802
C4191803
C4191804
Tamaño de la punta PZ
1
2
3
Longitud
25 mm
25 mm
25 mm
C5094147 T10
C5094148 T15
C5094149 T20
Precio C5094150 T25
Ud. € C5094151 T27
1,10 C5094152 T30
1,10 C5094153 T40 1,10
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
164
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
11194
11196
11097
35255
11205
11193
11241
11227