Page 177 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 177
Puntas de destornillador: ph | Puntas de destornillador: ph
Puntas Pozidriv de estilo torsión extra duras 1/4”
Puntas de destornillador TiN Phillips
Punta Pozidriv de estilo Torsion 1/4”
Puntas revestidas de nitruro de titanio TiN Revestimiento extremadamente duro para soportar cargas permanentes como, por ejemplo, operaciones de atornillamiento continuo en la producción en serie.
Puntas Pozidriv doradas extra duras con caña redonda estilo torsión Diseñadas para tornillos de madera.
Código de Pedido
C3447729
C3447730
C3447731
Tamaño de la punta PH
1
2
3
Longitud
25 mm
25 mm
25 mm
Precio Ud. €
1,31
1,31
1,31
Punta Pozidriv extra dura con caña redonda de estilo torsión diseñadas para resistir cargas pico de torsión excepcionales
Código de Pedido
C5094179
C5094154
C5094180
C5094155
C5094156
C5094157
Tamaño de la punta PZ
PZ1
PZ2
PZ3
PZ1
PZ2
PZ3
Longitud total
25 mm
25 mm
25 mm
50 mm
50 mm
50 mm
Precio Ud. €
1,00
1,00
1,00
2,21
2,21
2,21
Puntas de destornillador Phillips
Código de Tamaño del Pedido punto
C4971706 PZ1
C5094177 PZ2
C5094178 PZ3
Puntas Pozidriv 1/4”
Precio Longitud Ud. €
25 mm 1,00
25 mm 1,00
25 mm 1,00
Puntas Pozidriv 1/4”
Aplicación:Para tornillos de ranura en cruz Phillips- Recess Arrastre:Hexagonal de 1⁄4”, adecuado para porta-puntas según DIN 3126-D 6,3, ISO 1173 Realización:Forma torsional contra desgaste prematuro; versión extrarresistente, especialmente adecuada para
Puntas de destornillador Pozidriv extra duras/largas.
Código de Pedido
C4089199
Tamaño de la punta PH
1
Precio Longitud Ud. €
50 mm 2,13
Puntas Pozidriv duras con caña redonda de estilo torsión diseñadas para resistir cargas pico de torsión excepcionales
Código de Pedido
C4971730
C4971723
C4971725
C4971731
Tamaño del punto
PZ1
PZ2
PZ2
PZ2
Longitud
152 mm
70 mm
89 mm
152 mm
Precio Ud. €
7,27
4,12 1 4,80
7,27
C4191682 2 50 mm 2,13
Código de Tamaño del Pedido punto
C4971707 PZ1
C4971708 PZ2
C4971709 PZ3
Precio Ud. €
2,21
2,21
2,21
C4191683
3
50 mm 2,13
Longitud
50 mm
50 mm
50 mm
Puntas de destornillador Phillips largas
Aplicación:Para tornillos ranurados Arrastre:Hexagonal de 1⁄4”, adecuado para porta-puntas según DIN 3126-D 6,3, ISO 1173 Realización:Versión extrarresistente, especialmente adecuada para el atornillado en material duro, por ejemplo en chapas o metales
Puntas de destornillador Pozidriv de dia- mante
Puntas Pozidriv de estilo torsión revestidas de diamante 1/4”
Código de Pedido
C4191684
C4191685
C4191686
C4191687
C4191688
C4191689
C4191690
C4191691
C4191692
C4191693
C4191694
C4191695
C4191696
Tamaño de la punta PH
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
Longitud
70 mm
89 mm
127 mm
152 mm
70 mm
89 mm
110 mm
127 mm
152 mm
70 mm
89 mm
110 mm
152 mm
Precio Ud. €
3,63
4,49
5,72
Aplicación:Para tornillos ranurados Arrastre:Hexagonal de 1⁄4”, adecuado para porta-puntas según DIN 3126-D 6,3, ISO 1173 Realización:Tipo BiTorsion para mayor duración, recubrimiento de diamante para un alojamiento más seguro del tornillo
6,59 Puntas revestidas de diamante anti deslizamiento
3,63 Agarre del revestimiento de diamante industrial en la 4,49 cabeza del tornillo para evitar un deslizamiento y daños 5,08 al material de la superficie alrededor de la cabeza del 5,72 tornillo.
Código de Pedido
C4191788
C4191789
C4191790
Tamaño de la punta PZ
1
2
3
Longitud
25 mm
25 mm
25 mm
Precio Ud. €
2,69
2,69
2,69
6,59 Código de 3,63 Pedido
4,49 C5094164 5,08 C5094165
6,59
Tamaño de la punta PZ
PZ1
PZ2
Longitud total
25 mm
25 mm
Precio Ud. €
2,79
2,79
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
163
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
11188
11187
11182
35260
26898
26906
11101
26920
35256