Page 176 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 176
Puntas de destornillador: ph
Puntas Phillips de estilo torsión extra duras 1/4”
Puntas de destornillador Phillips de dia- mante 50 mm
Puntas Phillips de estilo Torsion 1/4”
Puntas Phillips extra duras con caña redonda de estilo torsión diseñadas para resistir cargas pico de torsión excepcionales
Puntas Phillips doradas extra duras con caña redonda estilo torsión Diseñadas para tornillos de madera.
Aplicación:Para tornillos ranurados Arrastre:Hexagonal de 1⁄4”, adecuado para porta-puntas según DIN 3126-D 6,3, ISO 1173 Realización:Tipo BiTorsion para mayor duración, recubrimiento de diamante para un alojamiento más seguro del tornillo
Precio Ud. €
1,00
1,00
1,00
Agarre del revestimiento de diamante industrial en la 1 cabeza del tornillo para evitar un deslizamiento y daños
Código de Tamaño del Pedido punto
C4971710 PH1
C4971711 PH2
C4971712 PH3
Código de Pedido
C5094158
C5094161
C5094159
C5094162
C5094160
C5094163
Tamaño de la punta PH
PH1
PH1
PH2
PH2
PH3
PH3
Longitud total
25 mm
50 mm
25 mm
50 mm
25 mm
50 mm
Precio Ud. €
1,00
2,21
1,00
2,21
1,00
2,21
Código de Pedido
C4191657
C4191658
C4191659
Tamaño de la punta PH
1
2
3
Longitud
50 mm
50 mm
50 mm
Precio Ud. €
4,08
4,08
4,08
Longitud
25 mm
25 mm
25 mm
Puntas de destornillador Phillips
Puntas Phillips de estilo torsión revestidas de diamante 1/4”
Puntas Phillips 1/4”
Aplicación:Para tornillos ranurados Arrastre:Hexagonal de 1⁄4”, adecuado para porta-puntas según DIN 3126-D 6,3, ISO 1173 Realización:Versión extrarresistente, especialmente adecuada para el atornillado en material duro, por ejemplo en chapas o metales
Puntas revestidas de diamante anti deslizamiento
Puntas de destornillador Phillips extra duras/largas.
Código de Pedido
C4191617
C3447195
C4191618
C3447196
C4191619
C4191620
C4191621
C4191622
C4191623
C4191624
Tamaño de la punta PH
0
1
1
2
2
2
3
3
3
4
Longitud
25 mm
25 mm
50 mm
25 mm
32 mm
50 mm
25 mm
32 mm
50 mm
32 mm
Precio Ud. €
0,79
0,48
1,76
0,48
1,49
1,76
0,48
2,09
2,54
2,67
al material de la superficie alrededor de la cabeza del tornillo. No se necesita portapuntas.
Código de Pedido
C4971729
Tamaño del punto
PH2
Longitud
89 mm
Precio Ud. €
4,80
Código de Pedido
C5094166
Tamaño de la punta PZ
PH2
Longitud total
25 mm
Precio Ud. €
2,79
Puntas de destornillador Phillips de dia- mante
Punta Phillips 1/4”
Puntas de destornillador de torsión Phillips
Punta de destornillador con una zona de torsión para absorber las cargas pico que provocan rotura de puntas y daños a la cabeza del tornillo, ofreciendo una vida útil más larga a la punta.
Punta Phillips extra dura con caña redonda diseñada para soportar picos de carga de torsión excepcionales. No se necesita portapuntas.
Aplicación:Para tornillos ranurados Arrastre:Hexagonal de 1⁄4”, adecuado para porta-puntas según DIN 3126-D 6,3, ISO 1173 Realización:Tipo BiTorsion para mayor duración, recubrimiento de diamante para un alojamiento más seguro del tornillo
Código de Pedido
C5094140
Tamaño de la Precio punta PH Longitud total Ud. €
PH2 50 mm 2,21
Código de Pedido
C4191593
C4191594
C4191595
Tamaño de la punta PH
1
2
3
Precio Longitud Ud. €
25 mm 2,69
25 mm 2,69
25 mm 2,69
Código de Pedido
C4191614
C4191615
C4191616
Tamaño de la punta PH
1
2
3
Longitud
25 mm
25 mm
25 mm
Precio Ud. €
1,10
1,10
1,10
162
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
35253 35261
26908
11100 26923
35258
11184
11185
11096