Page 1772 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1772
Lavadora de presión en frío
Limpiadora de alta presión a agua fria HD 10/25 4S
Limpiadora gama superior profesional de altas prestaciones, trifásica 380V. Motor de bajas revoluciones (1.400 rpm) refrigerado por agua, para trabajos muy intensivos. Pistola ergonómica, lanza inoxidable 850 mm giratoria. Sistema de dosificación de detergentes de doble inyector y alojamiento de accesorios incorporado. Sistema servo control para ajuste de presión y caudal en la propia pistola.
Poseidon 2-25 XT
La Poseidon 2-25 XT es una limpiadora a presión de calidad con motor de 2.9
kW apropiada para llevar a cabo tareas de limpieza de pequeña envergadura con agua fría en todo tipo de industrias. La máquina ofrece una limpieza eficaz, equipo pulverizador profesional, buen almacenamiento incorporado y sistema dosificador de inyección de químicos con depósito integrado. La máquina está equipada con una unidad de bombeo de bronce y un motor de inducción de calidad y ha sido diseñada específicamente para uso semiprofesional y comercial. Apropiada para todas las industrias comerciales, la Poseidón 2-25 XT ha sido diseñada con una gran ergonomía, garantizando así un rendimiento superior y un marcado poder limpiador. Diseñada para ser usada en garajes, concesionarios de coches, comercios y empresas constructoras.
Temperatura de entrada máx.
60°C
Presión, máxima
275/27,5 bar/MPa
Caudal de agua
500-1000 l/h
Presión de trabajo
30-250/3-25 bar/MPa
Corriente
12,6 A
Capacidad del depósito de detergente
2 Ltr
Frecuencia
50 Hz
Temperatura de entrada máx.
60 °C
Número de fases
1 fase
Agua Caudal Qmáx
610
Peso
28,1 Kg
Código de Pedido
Número de Parte
Precio Ud. €
Código de
Pedido Voltaje C4192901 230 V
Poseidon 3-26XT
Precio Ud. €
845,52
Limpiadora de alta presión a agua fria HD 10/25 4S Plus
Limpiadora gama superior profesional de altas prestaciones, trifásica 380V. Motor de bajas revoluciones (1.400 rpm) refrigerado por agua, para trabajos muy intensivos. Pistola ergonómica, lanza inoxidable 850 mm giratoria. Sistema de dosificación de detergentes de doble inyector y alojamiento de accesorios incorporado. Sistema servo control para ajuste de presión y caudal en la propia pistola.
La Poseidon 3-26 XT es una limpiadora a presión de calidad con un motor de 3
kW, apropiada para llevar a cabo tareas de limpieza de mediana envergadura con agua fría en todo tipo de industrias. La máquina ofrece una limpieza eficaz, equipo pulverizador profesional, buen almacenamiento incorporado y sistema dosificador de inyección de químicos con depósito integrado. La máquina está equipada con una unidad de bombeo de bronce y un motor de inducción de calidad y ha sido diseñada específicamente para uso profesional y comercial. Apropiada para todas las industrias comerciales, la Poseidón 3-26 XT ha sido diseñada con una gran ergonomía, garantizando así un rendimiento superior y un marcado poder limpiador. Diseñada para ser usada en garajes, concesionarios de coches, comercios y empresas constructoras.
Temperatura de entrada máx.
60°C
Presión, máxima
275/27,5 bar/MPa
Caudal de agua
500-1000 l/h
Presión de trabajo
30-250/3-25 bar/MPa
16
Corriente
12,6 A
Frecuencia
50 Hz
Temperatura de entrada máx.
60 °C
Número de fases
1 fase
Agua Caudal Qmáx
570
Peso
34 Kg
Código de
Pedido Número de Parte
Precio Ud. €
2340,00
C6076589
1.286-200.0
Código de Pedido C4192903
Precio Voltaje Ud. € 230 V 1177,28
1758
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Limpieza e higiene
47131
47130
8422 8421