Page 1773 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1773
Lavadora de presión en caliente
Neptune 1-22
La Neptune 1-22 es una limpiadora a presión de calidad con un motor de 2.8
kW apropiada para llevar a cabo tareas de limpieza de mediana envergadura
con agua fría en todo tipo de industrias. La máquina ofrece una limpieza eficaz, equipo pulverizador profesional, excelente almacenamiento incorporado y sistema dosificador de inyección de químicos con depósito integrado. La máquina está equipada con una unidad de latón de bronce, un motor de inducción de calidad
y pistones de acero inoxidable y ha sido diseñada específicamente para uso profesional y comercial. Apropiada para todas las industrias comerciales, la Neptune 1-22 ha sido diseñada con una gran ergonomía, garantizando así un rendimiento superior y un fuerte poder limpiador. Diseñada para ser usada en garajes, concesionarios de coches, comercios y empresas agrícolas, manufactureras y constructoras.
Corriente
12 A
Capacidad del depósito de detergente
5 Ltr
Frecuencia
50 Hz
Capacidad del depósito de combustible
17 Ltr
Número de fases
1 fase
Presión, máxima
110/10 BAR/MPA
Nivel de sonido, máximo
74 / 90 DB-A
Agua Caudal Qmáx
600
Temperatura del agua
80/- °C
Peso
91 Kg
Código de Pedido C4192905
Voltaje
230 V
Precio Ud. €
2141,36
Neptune 2-25X
Agua caliente limpiador de alta presión HDS 5 // 15 UX
La Neptune 2-25X/2-26X es una limpiadora a presión de calidad con un motor de 2.9 kW adecuada para llevar a cabo tareas de limpieza de mediana envergadura en todo tipo de industrias. La máquina ofrece una limpieza eficaz, equipo pulverizador profesional, excelente almacenamiento incorporado y sistema dosificador de inyección de químicos con depósito integrado. La máquina está equipada con una unidad de bombeo de latón, un motor de inducción de calidad y pistones de acero inoxidable y ha sido diseñada específicamente para uso profesional y comercial, con énfasis en bajos costes de combustible gracias al sistema de calderas EcoPower. Apropiada para todas las industrias comerciales, la Neptune 2-25X/2-26X ha sido diseñada con una gran ergonomía, garantizando así un rendimiento superior y un fuerte poder limpiador. Diseñada para ser usada en garajes, concesionarios de coches, comercios y empresas agrícolas, manufactureras y constructoras.
Corriente
12,4 A
Capacidad del depósito de detergente
5 Ltr
Frecuencia
50 Hz
Capacidad del depósito de combustible
17 Ltr
Número de fases
1 fase
Presión, máxima
90/9 BAR/MPA
Agua Caudal Qmáx
670
Temperatura del agua
80/150 °C
Peso
97 Kg
Código de
Pedido Voltaje
Precio Ud. €
2666,56
C4192907
230 V
Limpiadora de agua caliente vertical mofasica .Pistola ergonómica, lanza inoxidable 850 mm giratoria. Sistema de dosificación de detergentes y alojamiento de accesorios incorporado.
Código de Pedido C6864854
16
Capacidad del depósito de combustible
6,5 ltr
Potencia
2,7 kW
Temperatura, máxima
80 °C
Caudal de agua
450 l/h
Presión de trabajo
150/15 bar/MPa
Número de Parte
1.064-044.0
Precio Ud. €
2125,00
Limpieza e higiene
1759
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
211409 8448 8447