Page 1771 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1771

Lavadora de presión en frío
Limpiadora de alta presión a agua fria HD 6/16 4MX Plus
Limpiadora de alta presión a agua fria HD 9/20 4MX Plus
Limpiadora gama media profesional de altas prestaciones, trifásica 380V. Motor de bajas revoluciones (1.400 rpm) refrigerado por agua, para trabajos muy intensivos. Pistola ergonómica, lanza inoxidable 850 mm giratoria. Sistema de dosificación de detergentes de doble inyector y alojamiento de accesorios incorporado. Sistema servo control para ajuste de presión y caudal en la propia pistola.
Limpiadora gama media profesional de altas prestaciones, monofasica 220V. Motor de bajas revoluciones (1.400 rpm), para trabajos muy intensivos. Pistola ergonómica, lanza inoxidable 850 mm giratoria. Sistema de dosificación de detergentes de doble inyector y alojamiento de accesorios incorporado. Sistema servo control para ajuste de presión y caudal en la propia pistola.
Longitud de manguera
15 mtr
Potencia
3,4 kW
Presión, máxima
190/19 bar/MPa
Temperatura, máxima
60°C
Caudal de agua
230-600 l/h
Presión de trabajo
30-160/3-16 bar/MPa
Longitud de manguera
15 mtr
Potencia
7 kW
Presión, máxima
220/22 mbar/kPa
Temperatura, máxima
60°C
Caudal de agua
460-900 l/h
Presión de trabajo
40-200/4-20 bar/MPa
Precio Ud. €
Código de
Pedido   Número de Parte
C5089830 1.524-125.0 1530,00
Código de
Pedido Número de Parte
Precio Ud. €
1975,00
C6925738
1.524-407.0
Agua fría de alta presión Limpiador Especial para la Industria Alimen- taria HD 10 // 15-4 Jaula F
Agua fría de alta presión Limpiador Especial para la Industria Alimen- taria HD 7 // 10 CX Alimentos
Limpiadora gama compacta profesional especifica para el sector alimentario, trifásica 380V. La cual permite ser alimentada con agua calinte hasta 80 Co.Pistola ergonómica, lanza inoxidable 850 mm giratoria. Sistema de dosificación de detergentes de doble inyector y alojamiento de accesorios incorporado. Sistema servo control para ajuste de presión y caudal en la propia pistola.
Limpiadora gama media profesional especifica para el sector alimentario, trifásica 380V. La cual permite ser alimentada con agua calinte hasta 80 Co.Pistola ergonómica, lanza inoxidable 850 mm giratoria. Sistema de dosificación de detergentes de doble inyector y alojamiento de accesorios incorporado. Sistema servo control para ajuste de presión y caudal en la propia pistola.
16
Longitud de manguera
10 mtr
Temperatura de entrada máx.
up to 85 °C
Potencia
6,4 kW
Presión, máxima
175/17.5 bar/Mpa
Caudal de agua
440-990 l/h
Presión de trabajo
20-145/2-14.5 bar/MPa
Longitud de manguera
15 mtr
Temperatura de entrada máx.
up to 80 °C
Presión, máxima
120/12 bar/MPa
Caudal de agua
250-700 l/h
Presión de trabajo
10-100/1-10 bar/MPa
Precio Pedido   Número de Parte  Ud. € C6864852 1.151-619.0 1545,00
Código de
Código de
Pedido Número de Parte
Precio Ud. €
Limpieza e higiene
1757
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
211407 212488
211408 212490


































































































   1769   1770   1771   1772   1773