Page 1774 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1774

Lavadora de presión en caliente
Agua caliente limpiador de alta presión HDS 8 // 18-4 CX
Limpiadora gama comacta profesional de altas prestaciones, trifásica 380V. Motor de bajas revoluciones (1.400 rpm) refrigerado por agua, para trabajos muy intensivos. Pistola ergonómica, lanza inoxidable 850 mm giratoria. Sistema de dosificación de detergentes de doble inyector y alojamiento de accesorios incorporado. Sistema servo control para ajuste de presión y caudal en la propia pistola.
Código de Precio Pedido Número de Parte Ud. €
Capacidad del depósito de combustible
10 ltr
Potencia
6 kW
Temperatura, máxima
80/155 °C
Caudal de agua
300-800 l/h
Presión de trabajo
30-180/3-18 bar/MPa
Agua caliente limpiador de alta presión HDS 10 // 20-4M
Limpiadora gama comacta profesional de altas prestaciones, trifásica 380V. Motor de bajas revoluciones (1.400 rpm) refrigerado por agua, para trabajos muy intensivos. Pistola ergonómica, lanza inoxidable 850 mm giratoria. Sistema de dosificación de detergentes de doble inyector y alojamiento de accesorios incorporado. Sistema servo control para ajuste de presión y caudal en la propia pistola.
Capacidad del depósito de combustible
25 ltr
Potencia
7,8 kW
Temperatura, máxima
80/155 °C
Caudal de agua
500-1000 l/h
Presión de trabajo
30-200/3-20 bar/MPa
16
Código de
Pedido   Número de Parte
Precio Ud. €
4395,00
C6864856
1.071-420.0
1760
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Limpieza e higiene
211412 211410


































































































   1772   1773   1774   1775   1776