Page 1770 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1770

Lavadora de presión en frío
C120 6-6 PAD X-TRA EU
El C120 6-6 PAD X-TRA es una lavadora de presión de calidad totalmente equipada con manguera de 6 metros de alta presión, lanza y juego de pistola, boquilla vario, boquilla Powerspeed y botella de dosificación química con aplicador de espuma de serie. Máquina también incluye accesorios adicionales en el kit de PAD para cubrir tareas de limpieza de drenaje, limpieza de vehículos y limpieza de la superficie del piso duro. Máquina es adecuado para tareas de baja duración. Viene completo con unidad de bomba de metal y 2 años de garantía.
Agua fría de alta presión limpiador HD 5 // 15 CX plus FR Classic
El compacto, ligero y versátil HD 5 // 15 CX Plus agua fría limpiador de alta presión impresiona con una excelente movilidad y es adecuado tanto para funcionamiento vertical y horizontal. El dispositivo está equipado con almacenamiento de accesorios sofisticados y está diseñado para una larga vida útil gracias a la culata de latón y de alivio de presión automática.
Longitud de manguera
15 mtr
Temperatura de entrada máx.
60°C
Potencia
2,8 kW
Presión, máxima
180/18 bar/MPa
Caudal de agua
500 l/h
Presión de trabajo
150/15 bar/MPa
Dimensiones L x W x H (mm)
251x306x710
Longitud de manguera
6 mtr
Presión máxima de trabajo (bar)
120
Temperatura de entrada máx.
40 °C
Peso neto
6,7 kg
Potencia
1,4 kW
Agua Caudal Qmáx
440
Código de Pedido
Número de Parte
Precio Ud. €
Código de Pedido Voltaje
C6861814 230 V
E130 3-9 PAD X-TRA EU
Precio Ud. €
***
Limpiadora de alta presión a agua fria HD 6/15 C Plus
El E130 3-9 PAD X-TRA es una lavadora de presión de calidad totalmente equipada con carrete intergrated manguera y la manguera de alta presión de 9 metros, lanza y conjunto pistola, boquilla vario, boquilla Powerspeed y dosificación de químicos botella con aplicador de espuma de serie. Máquina también incluye accesorios adicionales en el kit de PAD para cubrir tareas de limpieza de drenaje, limpieza de vehículos y duro cleaning.Machine superficie del suelo es adecuado para tareas de baja duración. Viene completo con unidad de bomba de metal, de inducción del motor y 2 años de garantía.
Código de Pedido Voltaje   Precio Ud. €
Limpiadora compacta profesional. Pistola ergonómica, lanza inoxidable 850 mm giratoria, sistema de dosificación de detergentes y alojamiento de accesorios incorporado.
Temperatura de entrada máx.
60°C
Presión, máxima
190/19 bar/MPa
Caudal de agua
230-560 l/h
Presión de trabajo
30-150/3-15 bar/MPa
16
Dimensiones L x W x H (mm)
345x395x900
Longitud de manguera
9 mtr
Presión máxima de trabajo (bar)
130
Temperatura de entrada máx.
40 °C
Peso neto
18,6 kg
Potencia
2,1 kW
Agua Caudal Qmáx
500
Código de Pedido
C6076583
Número de Parte
1.150-621.0
Precio Ud. €
970,00
C6862008 230 V
***
1756
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Limpieza e higiene
222727 222726
46417
212486


































































































   1768   1769   1770   1771   1772