Page 1769 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1769
Limpiador a vapor | Rocíe limpiador | Lavadora de presión en frío
Limpiador de vapor SGV 8 // 5
Limpiadora de vapor profesional con sistema de aspiracion y varios programas de aplicación.
Código de Precio Pedido Número de Parte Ud. €
Potencia
3000 w
Presión de vapor
8 bar
Capacidad del tanque
5 ltr
Lava aspirador Puzzi 10/1
Lava aspirador por sistema de inyeccion extraccion para limpieza de superfies textiles incluye boquilla de tapicerias
Caudal de aire
54 LPS
Capacidad
20-25 m2/h
Potencia
1250 W
Nivel de vacío
220/22 mbar/kPa
Código de
Pedido Número de Parte
Precio Ud. €
745,00
C6925739
1.100-130.0
C110 4-5 X-TRA EU
El C110 4-5 X-TRA es una lavadora de presión de calidad totalmente equipada con manguera de 5 metros de alta presión, lanza y juego de pistola, boquilla vario, boquilla Powerspeed y botella de dosificación química con aplicador de espuma de serie. Máquina es adecuado para tareas de baja duración. Viene completo con unidad de bomba de metal y 2 años de garantía.
16
Dimensiones L x W x H (mm)
240x240x660
Longitud de manguera
5 mtr
Presión máxima de trabajo (bar)
110
Temperatura de entrada máx.
40 °C
Peso neto
6,6 kg
Potencia
1,4 kW
Water Flow QMax
440
Precio Pedido Voltaje Ud. €
Código de
C6094879
230 V
***
Limpieza e higiene
1755
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
222724 212492
211420

