Page 1768 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1768
Barredora | Limpiador a vapor
Barredora aspiradora profesional KM 75/40 W P
Barredora aspiradora de gasolina. Máxima calidad de limpieza y diez veces más rápida que la escoba convencional. Sistema de ajuste de cepillos para su larga vida útil. Sistema de limpieza de filtro y carga trasera de máxima capacidad útil.
Capacidad
42 Ltr
Metodo de alimentacion de potencia
Gasolina
Anchura de trabajo con pincel
750 mm
Código de Pedido C3362275
Número de Parte
1.049-205.0
Precio Ud. €
3995,00
Ride On Sweeper KM 100 // 100 R G
Barredora aspiradora de gasolina de hombre abordo Máxima calidad de limpieza y diez veces más rápida que la escoba convencional. Sistema de ajuste de cepillos para su larga vida útil. Sistema de limpieza de filtro y carga trasera de máxima capacidad útil.
Container Capacity
100 Ltr
Anchura de trabajo con pincel
1000 mm
Código de
Pedido Número de Parte
Precio Ud. €
12600,00
C4574391
1.280-105.0
Limpiador de vapor SGV 6 // 5
16
Limpiadora de vapor profesional con sistema de aspiracion y varios programas de aplicación.
Código de Precio Pedido Número de Parte Ud. €
Potencia
3000 w
Presión de vapor
6 bar
Capacidad del tanque
5 ltr
1754
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Limpieza e higiene
211419 211413
47158

