Page 175 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 175
Puntas de destornillador: puntas ranur.
Puntas de destornillador de torsión ranuradas
Puntas de destornillador ranuradas largas
Aplicación:Para tornillos ranurados Arrastre:Hexagonal de 1⁄4”, adecuado para porta-puntas según DIN 3126-D 6,3, ISO 1173 Realización:Versión extrarresistente, especialmente adecuada para el atornillado en material duro, por ejemplo en chapas o metales
Puntas de destornillador duras y absorbentes ideales para materiales duros como, p. ej., metal o acero laminado.
Código de Pedido
C4191258
C4191259
C4191260
C4191261
C4191262
C4191263
Espesor de la punta
0,5 mm
0,6 mm
0,8 mm
1 mm
1,2 mm
1,6 mm
Ancho de la punta
4 mm
4,5 mm
5,5 mm
5,5 mm
6,5 mm
8 mm
Longitud
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
Precio Ud. €
1,37
1,37
1,37
1,37
1,37
2,31
Código de Pedido
C4191307
C4191308
C4191309
C4191310
C4191311
C4191312
C4191313
C4191314
C4191315
C4191316
C4191317
C4191318
C4191319
C4191320
C4191321
C4191322
C4191323
C4191324
C4191325
C4191326
C4191327
C4191328
C4191329
C4089197
C4191330
C4191331
Espesor de la punta
0,5 mm
0,5 mm
0,5 mm
0,6 mm
0,6 mm
0,6 mm
0,6 mm
0,6 mm
0,8 mm
0,8 mm
0,8 mm
0,8 mm
0,8 mm
1 mm
1 mm
1 mm
1 mm
1 mm
1,2 mm
1,2 mm
1,2 mm
1,2 mm
1,2 mm
1,2 mm
1,6 mm
1,6 mm
Ancho de la punta
3 mm
3 mm
4 mm
3,5 mm
3,5 mm
3,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4 mm
4 mm
4 mm
4 mm
5,5 mm
5,5 mm
5,5 mm
5,5 mm
5,5 mm
6 mm
6,5 mm
6,5 mm
6,5 mm
6,5 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
Longitud
50 mm
70 mm
50 mm
50 mm
70 mm
152 mm
50 mm
89 mm
50 mm
70 mm
89 mm
152 mm
50 mm
50 mm
70 mm
89 mm
152 mm
50 mm
50 mm
70 mm
89 mm
152 mm
50 mm
89 mm
50 mm
89 mm
Precio Ud. €
3,13
3,80
3,13
3,13
3,80
6,53
3,13
4,51
3,13
3,80
4,51
6,53
3,13
3,13
3,80
4,51
6,53
3,13
3,13
3,80 1 4,51
6,53
3,13
4,51
3,13
4,51
Puntas de destornillador para tornillos ranurados
Aplicación:Para tornillos ranurados Arrastre:Hexagonal de 1⁄4”, adecuado para porta-puntas según DIN 3126-D 6,3, ISO 1173 Realización:Versión extrarresistente, especialmente adecuada para el atornillado en material duro, por ejemplo en chapas o metales
Código de Pedido
C4191272
C4191273
C4191274
C4191275
C4191276
C4191277
C4191278
C4191279
C4191280
C4191281
Espesor de la punta
0,5 mm
0,5 mm
0,6 mm
0,6 mm
0,8 mm
0,8 mm
1 mm
1,2 mm
1,2 mm
1,6 mm
Ancho de la punta
3 mm
4 mm
3,5 mm
4,5 mm
4 mm
5,5 mm
5,5 mm
6,5 mm
8 mm
8 mm
Longitud
39 mm
39 mm
39 mm
39 mm
39 mm
39 mm
39 mm
39 mm
39 mm
39 mm
Precio Ud. €
2,51
2,51
2,51
2,51
2,57
2,57
2,57
3,28
3,28
3,28
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
161
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
11153 11154
11160