Page 1767 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1767

Barredora
Barredora manual profesional KM 70/20 C
Floortec 350 a baterías
Barredora manual para el barrido de de superficies exteriores. Mayor calidad de limpieza y diez veces más rápida que la escoba convencional. Sistema de ajuste de cepillos para su larga vida útil y tracción en ambas ruedas.
La Floortec 350 es una barredora de alta calidad de 720 mm con unidad de tracción totalmente equipada, con baterías, cargador interno con cepillo principal y escoba lateral de serie. El cepillo principal y la escoba lateral son la solución ideal para realizar tareas de limpieza de pequeña y mediana envergadura en estaciones
de servicio, pequeños aparcamientos, patios de colegios y pequeñas fábricas y almacenes. Gracias al deposito de recogida de 60 litros, esta máquina es también muy apropiada para la limpieza de grandes moquetas. Diseño robusto, bajo nivel sonoro y barrido libre de polvo para su uso tanto en interiores como en el exterior. Los filtros pueden ser remplazados y las escobas pueden ser ajustadas o cambiadas en poco tiempo, sin ninguna herramienta.
Volumen de tolva
60 Ltr
Metodo de alimentacion de potencia
12 V Batería
Peso
68 Kg
Anchura de trabajo
500 mm
Ancho de trabajo con y sin cepillos laterales (mm)
720/500 mm
Anchura de trabajo con pincel
720 mm
Capacidad
42 Ltr
Anchura de trabajo con pincel
700 mm
Código de Pedido C6076592
Número de Parte
1.517-106.0
Precio Ud. €
695,00
Código de Pedido C4192890
Voltaje
Precio Ud. €
2448,16
Barredora aspiradora profesional KM 70/30 C Bp Pack
Floortec 560 P
Barredora aspiradora de baterías. Máxima calidad de limpieza y diez veces más rápida que la escoba convencional. Sistema de ajuste de cepillos para su larga vida útil y tracción en ambas ruedas. Incluye batería y cargador.
La Floortec 560 P es una barredora a gasolina de alta calidad de 820 mm. El cepillo principal y la escoba lateral son la solución ideal para realizar tareas de limpieza
de mediana envergadura en estaciones de servicio, aparcamientos medianos, patios de colegios, fábricas y almacenes. El motor y la caja de cambios vinculados mecánicamente reducen los costes de mantenimiento y los tiempos de inactividad. Diseño robusto y barrido libre de polvo. Los filtros pueden ser remplazados y
las escobas pueden ser ajustadas o cambiadas en poco tiempo, sin ninguna herramienta.
16
Capacidad del depósito de combustible
2.2 Ltr
Volumen de tolva
50 Ltr
Metodo de alimentacion de potencia
Gasolina
Peso
105 Kg
Anchura de trabajo
600 mm
Ancho de trabajo con y sin cepillos laterales (mm)
820/600 mm
Anchura de trabajo con pincel
820 mm
Capacidad
42 Ltr
Anchura de trabajo con pincel
700 mm
Código de Pedido C6076593
Número de Parte
1.517-213.0
Precio Ud. €
2100,00
Código de Pedido C4192891
Precio Voltaje Ud. € 4446,00
Limpieza e higiene
1753
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
47161 47160
8412
8411


































































































   1765   1766   1767   1768   1769