Page 1763 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1763

Aspirador industrial |Aspirador industrial Accesorios
Aspirador industrial 60/24-2 Tact2
Aspirador industrial 60/30 Tact2
Aspirador industrial para trabajos intensivos de todo tipo de suciedad con sistema de limpieza de filtro el cual permite mantener la potencia de aspiracion durante largos ciclos de trabajo continuo.
Código de Precio Pedido Número de Parte Ud. € C6864863 1.576-101.0 3925,00
Aspirador industrial para trabajos intensivos de todo tipo de suciedad con sistema de limpieza de filtro el cual permite mantener la potencia de aspiracion durante largos ciclos de trabajo continuo.
Caudal de aire
68 l/s
Container Capacity
60 Ltr
Filter Area
1.9 m2
Número de fases
Trifásico
Potencia
3 kW
Nivel de vacío
286/28.6 mbar/kPa
Caudal de aire
148 L/S
Container Capacity
60 Ltr
Filter Area
0.95 m2
Potencia
2,4 kW
Nivel de vacío
254/25,4 mbar/kPa
Precio Ud. €
Código de
Pedido Número de Parte
C6864861 1.576-100.0 2300,00
Aspirador industrial 60/30 AP
Pasar la aspiradora kit para polvos finos, secos
Código de Pedido
C6864864
Número de Parte
2.869-106.0
Precio Ud. €
711,00
Aspirador industrial para trabajos intensivos de todo tipo de suciedad con sistema de limpieza de filtro el cual permite mantener la potencia de aspiracion durante largos ciclos de trabajo continuo.
16
Caudal de aire
68 l/s
Container Capacity
60 Ltr
Filter Area
1.9 m2
Número de fases
Trifásico
Potencia
3 kW
Nivel de vacío
286/28.6 mbar/kPa
Precio Pedido   Número de Parte  Ud. €
Código de
C6864862
1.576-107.0
3450,00
Limpieza e higiene
1749
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
211423 211422
212480 212479


































































































   1761   1762   1763   1764   1765