Page 1764 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1764

Aspirador industrial Accesorios | Fregadora | Limpiador giratorio
Pasar la aspiradora kit para líquidos
Fregadora B 40 C Ep D43
Fregadora para superficies medias electricia con cabezal de cepillos intercanbiables.
Código de Pedido C6864865
B 40/10 C Adv
Número de Parte
2.869-107.0
Precio Ud. €
818,00
Código de
Pedido   Número de Parte
Precio Ud. €
3400,00
C5101209
1.533-210.2
Limpiadora circular monodisco BDS 43/180 C ADV
16
Fregadora para pequeñas superficies electricia de cepillos cilindrico la cual puede trabajar en ambos sentidos de la marcha
Precio Ud. €
2315,00
Nuevo concepto de fregadoras pulidoras. Fácil trabajo y transporte y amplia gama de accesorios opcionales para diversidad de aplicaciones.
Potencia
2710 W
Anchura de trabajo
400 mm
Capacidad
10 Ltr
Máx velocidad (RPM)
180
Anchura de trabajo
430 mm
Código de
Pedido   Número de Parte
C4574389
1.783-311.0
Código de Pedido C6076590
Número de Parte
1.291-226.0
Precio Ud. €
1095,00
1750
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Limpieza e higiene
211416
212481
47159
211418


































































































   1762   1763   1764   1765   1766