Page 1762 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1762

Aspiradora en seco y en húmedo | Aspiradora en seco y en húmedo Atex | Aspirador industrial
Aspirador agua y polvo NT 75/2 Tact2 Me TC
Aspirador profesional de altas prestaciones de dos motores. Filtro plano que permite la aspiración simultánea de todo tipo de suciedad. Doble sistema de limpieza de filtro automática de alta eficacia para largos ciclos de trabajo activo sin pérdida de potencia. Manguera de desagüe y fácil transporte. Depósito de máxima capacidad, 75l, de acero inoxidable, extraíble con sistema de volquete.
Attix 791-2M/B1
La Attix 791-2M/B1 es una máquina robusta diseñada para ser utilizada en la recogida de desechos líquidos y polvo en ambientes explosivos ATEX Zona 22,
en aplicaciones comerciales e industriales. El aspirador silencioso posee un alto rendimiento de succión, se suministra completo con un conjunto de accesorios de primera calidad y excelentes características como el filtro de teflón PET lavable para garantizar una alta eficiencia y bajos costes de mantenimiento. La máquina
se suministra con el sistema de limpieza de filtro Push&Clean para quitar el polvo fino del filtro y mantener un alto rendimiento. La ATTIX 791-2M/B1 cuenta con un contenedor de acero inoxidable de 70 l que puede inclinarse o levantarse del chasis para el vaciado. La movilidad y la durabilidad están garantizadas con el robusto chasis de acero inoxidable y las ruedas de gran tamaño, en tanto que la eficiencia operativa se incrementa gracias a la función de encendido/apagado automático.
Caudal de aire
148 L/S
Capacidad
75 Ltr
Potencia
2760 W
Nivel de sonido, máximo
73 dB(A)
Nivel de vacío
254/25,4 mbar/kPa
Caudal de aire
3800 LPM
Frecuencia
50 Hz
Longitud de manguera
3 Mtr
Número de fases
1 fase
Potencia
1500 W
Nivel de sonido, máximo
59 DB-A
Nivel de vacío
25 KPA
Nivel de vacío (KPA)
25
Volumen
70 Ltr
Peso
25 Kg
Código de Pedido C5084709
Número de Parte
1.667-289.0
Precio Ud. €
1460,00
Aspirador agua y polvo NT 75/2 Ap Me Tc
Código de Pedido C4192880
Voltaje
230 V
Precio Ud. €
2248,48
Aspirador industrial 60/24-2 AP
16
El NT 75 // 2 Ap Me Tc es un húmedo aspiradora de alto rendimiento / seco
con el sistema ApClean para constantemente alto poder de limpieza y el uso ininterrumpido. El robusto depósito de 75 litros es ideal para grandes volúmenes
de tierra y es fácil de vaciar gracias al chasis basculante. Esta aspiradora tiene una carcasa de la turbina compacta con tapa del filtro integrado para una fácil extracción de la gran filtro plegado plano. Limpieza del filtro ApClean semiautomático eficaz ofrece una potencia de limpieza constantemente alta, el uso ininterrumpido y de larga vida útil del filtro. El NT 75 // 2 Ap Me Tc también cuenta con monitoreo electrónico del nivel de llenado. Esto asegura que el volumen de llenado máximo admisible no se supere con aspiración en húmedo. Líquidos aspirados pueden ser fácilmente vaciarse a través de una manguera de drenaje de aceite resistente.
Aspirador industrial para trabajos intensivos de todo tipo de suciedad con sistema de limpieza de filtro el cual permite mantener la potencia de aspiracion durante largos ciclos de trabajo continuo.
Caudal de aire
222 L/S
Container Capacity
75l
Potencia
2760 W
Nivel de sonido, máximo
73 dB(A)
Nivel de vacío
254/25,4 mbar/kPa
Caudal de aire
148 L/S
Container Capacity
60 Ltr
Filter Area
0.95 m2
Potencia
2,4 kW
Nivel de vacío
254/25,4 mbar/kPa
Código de
Pedido   Número de Parte
Precio Ud. €
1130,00
Código de
Pedido Número de Parte  
Precio Ud. €
2070,00
C6602559
1.667-292.0
C6864859
1.576-104.0
1748
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Limpieza e higiene
212483
47148
211421
8384


































































































   1760   1761   1762   1763   1764