Page 1765 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1765

Limpiador giratorio | Discos para suelos
Spintec 443DS
Discos para suelos Scotchbrite Premium en marrón
Un disco de decapado para el mantenimiento de suelos que se utiliza para retirar las capas de suciedad asentada en suelos; también se utiliza para limpiar suelos de superficies duras, como el hormigón, con una gran cantidad de suciedad acumulada.
La Spintec 443DS es una máquina limpiadora monodisco robusta diseñada para ser utilizada para el pulido y lavado a alta velocidad. El asa, el equilibrio y el transporte de la SPINTEC 443 DS son particularmente ergonómicos. Las características especiales incluyen gancho para cable, cable largo, accesorios comunes, y la mayor facilidad de servicio. El plato del disco de sólo 12 cm de alto permite limpiar bajo muebles y radiadores. La SPINTEC 443DS es también muy silenciosa, lo que la hace ideal para su uso en hospitales. El botón de seguridad, el interruptor de hombre muerto, el cable de alta visibilidad, el IPX4 y su botón automático para bloqueo
del cepillo o disco hacen de la SPINTEC una máquina extremadamente segura. Su aptitud para la limpieza sencilla y eficiente de suelos, su estructura metálica robusta, sus grandes ruedas y sus parachoques así como su durabilidad hacen de la máquina un elemento ideal para aplicaciones comerciales.
Código de Pedido C6038585
C6038586
C6038587
C6038588
C6038589
C6038590
C6038591
C6038592
C6038611
Diámetro, almohadilla
250 - 430mm
250 - 430mm
250 - 430mm
250 - 430mm
250 - 430mm
250 - 430mm
250 - 430mm
250 - 430mm
250 - 430mm
Precio Ud. €
8,28
9,10
9,94
11,40
12,01
13,47
14,49
17,61
17,81
Diámetro, almohadilla
430 mm
Frecuencia
50 Hz
Máx velocidad (RPM)
370
Peso
40 Kg
Código de Pedido C4192882
Voltaje
230 V
Precio Ud. €
1387,36
Discos para suelos Scotchbrite Premium en negro
Discos para suelos Scotchbrite Premium en verde
Un disco de decapado agresivo para el mantenimiento de suelos que se utiliza para retirar las capas de suciedad asentada en suelos; también se utiliza para limpiar suelos de superficies duras, como el hormigón, con una gran cantidad de suciedad acumulada.
Un disco de mantenimiento para suelos que permite preparar suelos de superficies duras para su recubrimiento con un acabado distinto o para el decapado de suelos blandos, por ejemplo, de linóleo o vinilo blando. Disco de agresividad media para eliminar marcas y suciedad.
16
Código de Pedido C6038561
C6038562
C6038563
C6038564
C6038565
C6038567
C6038566
C6038568
C6038612
Diámetro, almohadilla
254 - 530mm
254 - 530mm
254 - 530mm
254 - 530mm
254 - 530mm
254 - 530mm
254 - 530mm
254 - 530mm
254 - 530mm
Precio Ud. €
8,28
9,10
9,94
11,40
12,01
13,47
14,49
17,61
17,81
Código de Pedido C6038595
C6038596
C6038597
C6038598
C6038593
C6038594
C6038599
C6038600
C6038608
Diámetro, almohadilla
254 - 533mm
254 - 533mm
254 - 533mm
254 - 533mm
254 - 533mm
254 - 533mm
254 - 533mm
254 - 533mm
254 - 533mm
Precio Ud. €
***
***
***
***
***
***
***
***
***
Limpieza e higiene
1751
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
44328 8385
44331 44329


































































































   1763   1764   1765   1766   1767