Page 1761 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1761
Aspiradora en seco y en húmedo
Attix 751-11
La Attix 751-11 es una máquina robusta diseñada para ser utilizada en la recogida de desechos líquidos y polvo, en aplicaciones comerciales e industriales. El aspirador silencioso posee un alto rendimiento de succión, se suministra completo con un conjunto de accesorios de primera calidad y excelentes características como el filtro de teflón PET lavable para garantizar una alta eficiencia y bajos costes de mantenimiento. La Attix 751 se suministra con el sistema de limpieza de filtro Push&Clean para quitar el polvo fino del filtro y mantener un alto rendimiento. El diseño incluye capacidad antiestática, depósito para cable y accesorios, contenedor de acero inoxidable. Bajo nivel del ruido y chasis basculante o elevable de gran movilidad. El contenedor de gran tamaño le permite trabajar durante más tiempo antes de tener que vaciar el recipiente.
Caudal de aire
3600 LPM
Corriente
16 A
Frecuencia
50-60 Hz
Longitud de manguera
3 Mtr
Número de fases
1 fase
Potencia
1500 W
Nivel de sonido, máximo
57 DB-A
Nivel de vacío
25 KPA
Nivel de vacío (KPA)
25
Volumen
70 Ltr
Código de Pedido C4192875
Voltaje
230 V
Precio Ud. €
792,48
Attix 961-01
La Attix 961-01 es una máquina robusta diseñada para ser utilizada en la recogida de desechos líquidos y polvo, en aplicaciones comerciales e industriales. La fiabilidad es esencial al comprar un aspirador, para la limpiezas diarias de mantenimiento. El requisito esencial es una unidad que siga limpiando, día tras día, de manera potente y rápida La máquina se suministra completa, con un conjunto de accesorios de primera calidad y excelentes características como el filtro de teflón PET lavable para garantizar una alta eficiencia y bajos costes de mantenimiento.
La Attix 961 se suministra con el sistema de limpieza de filtro Push&Clean para quitar el polvo fino del filtro y mantener un alto rendimiento. El diseño incluye un potente sistema de aspiración con dos motores, depósito para cable y accesorios, contenedor de acero inoxidable. Bajo nivel del ruido y chasis basculante o elevable de gran movilidad. El contenedor de gran tamaño le permite trabajar durante más tiempo antes de tener que vaciar el recipiente.
70 Ltr
16
Caudal de aire
2 x 3600 LPM
Corriente
16 A
Frecuencia
50-60 Hz
Longitud de manguera
3 Mtr
Número de fases
1 fase
Potencia
2 x 1500 W
Nivel de sonido, máximo
67 DB-A
Nivel de vacío
25 KPA
Nivel de vacío (KPA)
25
Volumen
Código de Pedido C4192876
Voltaje
230 V
Precio Ud. €
952,64
Limpieza e higiene
1747
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8378
8377

