Page 1760 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1760

Aspiradora en seco y en húmedo
Attix 50-21 XC
La Attix 50-21 XC es una máquina robusta diseñada para ser utilizada en la recogida de desechos líquidos y polvo, en aplicaciones comerciales e industriales. La máquina posee
gran poder de succión y se suministra completa, con un conjunto de accesorios de primera calidad y excelentes características como el filtro de teflón PET lavable para garantizar una gran eficiencia y bajos costes de mantenimiento. La Attix 50 se suministra con el sistema de limpieza automática de filtro XtremeClean de última generación que ofrece un rendimiento
de limpieza superior y mantiene el rendimiento de succión constantemente alto gracias a la limpieza automática del filtro. El diseño incluye depósito para cable y accesorios. Bajo nivel del ruido y chasis de gran movilidad. El contenedor de gran tamaño le permite trabajar durante más tiempo antes de tener que vaciar el recipiente.
Aspirador agua y polvo NT 65/2 Ap
Aspirador profesional de altas prestaciones de dos motores. Filtro plano que permite la aspiración simultánea de todo tipo de suciedad. Sistema de limpieza de filtro
semi automática. Manguera de desagüe para líquidos y habitáculo para todos los accesorios.
Caudal de aire
148 L/S
Capacidad
65 Ltr
Potencia
2760 W
Nivel de sonido, máximo
73 dB(A)
Nivel de vacío
254/25,4 mbar/kPa
Caudal de aire
3700 LPM
Corriente
16 A
Frecuencia
50-60 Hz
Longitud de manguera
3 Mtr
Número de fases
1 fase
Potencia
1500 W
Nivel de sonido, máximo
59 DB-A
Nivel de vacío
25 KPA
Nivel de vacío (KPA)
25
Volumen
47 Ltr
Código de Pedido C5104925
Número de Parte
1.667-291.0
Precio Ud. €
795,00
Código de Pedido C4193564
Voltaje
230 V
Precio Ud. €
695,76
Aspirador agua y polvo NT 611 EcoK
Aspirador agua y polvo NT 65/2 Tact2
Aspirador compacto profesional de altas prestaciones. Filtro plano que permite la aspiración simultánea de todo tipo de suciedad. Bomba de evacuacion para aguas sucias.
Precio Ud. €
1760,00
Aspirador profesional de altas prestaciones de dos motores. Filtro plano que permite la aspiración simultánea de todo tipo de suciedad. Doble sistema de limpieza de filtro automática de alta eficacia para largos ciclos de trabajo activo sin pérdida de potencia. Manguera de desagüe y fácil transporte.
Caudal de aire
57 l/s
Container Capacity
55l
Potencia
2350 W
Nivel de sonido, máximo
63 dB(A)
16
Caudal de aire
148 L/S
Capacidad
65 Ltr
Potencia
2760 W
Nivel de sonido, máximo
73 dB(A)
Nivel de vacío
254/25,4 mbar/kPa
Código de
Pedido   Número de Parte
C6891521
1.146-209.0
Código de Pedido C5089832
Número de Parte
1.667-286.0
Precio Ud. €
1085,00
1746
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Limpieza e higiene
212485
8376
47146 47149


































































































   1758   1759   1760   1761   1762