Page 1759 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1759

Aspiradora en seco y en húmedo
Aspirador agua y polvo NT 35/1 Tact
Aspirador agua y polvo NT 45/1 Tact Te
Aspirador profesional de altas prestaciones. Filtro plano que permite la aspiración simultánea de todo tipo de suciedad. Máxima capacidad útil del depósito. Sistema de limpieza de filtro automática para largos ciclos de trabajo activo sin pérdida
de potencia. Conexión para herramientas eléctricas por telecontrol y protección antiestática.
Aspirador compacto profesional de altas prestaciones. Filtro plano que permite la aspiración simultánea de todo tipo de suciedad. Sistema de limpieza de filtro automática para largos ciclos de trabajo activo sin pérdida de potencia.
Caudal de aire
61 L/S
Capacidad
35 Ltr
Potencia
1380 W
Nivel de sonido, máximo
67 dB(A)
Nivel de vacío
230/23 mbar/kPa
Caudal de aire
61 L/S
Capacidad
45 Ltr
Potencia
1380 W
Nivel de sonido, máximo
67 dB(A)
Nivel de vacío
230/23 mbar/kPa
Código de
Pedido Número de Parte
C6076586 1.184-850.0
Aspirador agua y polvo NT 35/1 Tact Te
Precio Ud. €
445,00
Código de Pedido
C6076582
Precio Ud. €
665,00
Número de Parte
1.145-836.0
Attix 50-01PC
Aspirador profesional de altas prestaciones de dos motores. Filtro plano que permite la aspiración simultánea de todo tipo de suciedad. Sistema de limpieza de filtro
semi automática. Manguera de desagüe para líquidos y habitáculo para todos los accesorios.
La Attix 50-01 es una máquina robusta diseñada para ser utilizada en la recogida
de desechos líquidos y polvo, en aplicaciones comerciales e industriales. La máquina posee gran poder de succión y se suministra completa, con un conjunto de accesorios de primera calidad y excelentes características como el filtro de teflón PET lavable para garantizar una gran eficiencia y bajos costes de mantenimiento. La Attix 50 se suministra con el sistema de limpieza de filtro Push&Clean para quitar el polvo fino del filtro y mantener un alto rendimiento. El diseño incluye depósito para cable y accesorios. Bajo nivel del ruido y chasis de gran movilidad. El contenedor de gran tamaño le permite trabajar durante más tiempo antes de tener que vaciar el recipiente.
16
Caudal de aire
61 LPS
Container Capacity
35ltr
Potencia
1380 W
Nivel de sonido, máximo
67 dB(A)
Nivel de vacío
230/23 mbar/kPa
Caudal de aire
3700 LPM
Corriente
16 A
Frecuencia
50-60 Hz
Longitud de manguera
3 Mtr
Número de fases
1 fase
Potencia
1500 W
Nivel de sonido, máximo
59 DB-A
Nivel de vacío
25 KPA
Nivel de vacío (KPA)
25
Código de Pedido
C5095835
Número de Parte
1.184-856.0
Precio Ud. €
555,00
Volumen
Código de Pedido
C4192873
47 Ltr
Precio Ud. €
481,52
Voltaje
230 V
Limpieza e higiene
1745
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
211406
47139
8374 47137


































































































   1757   1758   1759   1760   1761