Page 1758 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1758
Aspiradora en seco y en húmedo
Aero 26-21 PC EU 230V
El Aero 26-21 es un producto ideal para la recolección de residuos húmedos y secos en el comercio y las aplicaciones de bricolaje calidad máquina diseñada .Good con un alto rendimiento de aspiración, se completa con una buena gama de accesorios y características especiales, como el filtro lavable para una alta eficiencia y el poder despegar sistema de control de polvo. Generación Pulse Next y limpio sistema de limpieza de filtro para eliminar el polvo fino del filtro para mantener un alto rendimiento. El diseño de la máquina incluye almacenamiento de cables y accesorios.
Attix 30-0H PC
La Attix 30-01 PC es una máquina robusta diseñada para ser utilizada en la recogida de desechos líquidos y de polvo, en aplicaciones comerciales de polvo peligroso Clase H. La máquina se suministra completa con un conjunto de accesorios de primera calidad, filtración Clase H e indicador de ruidos audible. La Attix 30 se suministra con el sistema de limpieza de filtro Push&Clean para quitar el polvo fino del filtro y mantener un alto rendimiento. El diseño incluye un sistema de aspiración con un potente motor, depósito para cable y accesorios y recipiente robusto. Bajo nivel del ruido y chasis de gran movilidad.
Caudal de aire
Longitud del cable Dimensiones L x W x H (mm) Longitud de manguera
Peso neto
Potencia
Nivel de sonido, máximo Nivel de vacío
Volumen
3600 LPM 5 mm
375x390x530 2,5 mtr
9 kg
1250 W
64 db-a
210/21 MBAR/KPA
25 ltr max
Caudal de aire Frecuencia
Longitud de manguera Número de fases Potencia
Nivel de sonido, máximo Nivel de vacío
Nivel de vacío (KPA) Volumen
Peso
Código de
Pedido Voltaje
C4192878 230 V
Attix 30-01PC
3700 LPM 50 Hz
3 Mtr
1 fase 1500 W 59 DB-A 25 KPA 25
30 Ltr 10 Kg
Código de Pedido
C6861813
Voltaje
230 V
Precio Ud. €
Precio Ud. €
695,76
***
Aspirador agua y polvo NT 27/1
Aspirador agua y polvo con fitro de cartucho, para uso semi profesional. Incorpora alojamiento para los accesorios.
La Attix 30-01 PC es una máquina robusta diseñada para ser utilizada en la recogida de desechos líquidos y polvo, en aplicaciones comerciales e industriales. La máquina posee gran poder de succión y se suministra completa, con un conjunto de accesorios de primera calidad y excelentes características como el filtro de teflón PET lavable para garantizar una gran eficiencia y bajos costes de mantenimiento. La Attix 30 se suministra con el sistema de limpieza de filtro Push&Clean para quitar el polvo fino del filtro y mantener un alto rendimiento. El diseño incluye depósito para cable y accesorios. Bajo nivel del ruido y chasis de gran movilidad.
16
Caudal de aire Capacidad
Potencia
Nivel de sonido, máximo Nivel de vacío
Código de
Pedido Número de Parte
C6057213 1.428-500.0
67 L/S
27 Ltr
1380 W
72 dB(A)
200/20 mbar/kPa
Caudal de aire Frecuencia
Longitud de manguera Número de fases Potencia
Nivel de sonido, máximo Nivel de vacío
Nivel de vacío (KPA) Volumen
Peso
Código de
Pedido Voltaje
C4192872 230 V
3700 LPM 50 Hz
3 Mtr
1 fase 1500 W 59 DB-A 25 KPA 25
30 Ltr 10 Kg
Precio Ud. €
220,00
Precio Ud. €
342,16
1744
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Limpieza e higiene
47143 222723
8373 8381

