Page 174 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 174
Puntas de destornillador: Portapuntas | Puntas de destornillador: puntas ranur.
Portapuntas Ringmagnet
Aplicación:Adecuado para puntas de arrastre hexagonal exterior de 1⁄4”
según DIN 3126-C 6,3 y E 6,3 (ISO 1173), y series de conexión 1 y 4 de Wera Realización:Tecnología Rapidaptor con funciones rapid-in, rapid-out, rapid-spin, chuck-all y single-hand; co
Punta ranurada de estilo Torsion 1/4”
Puntas ranuradas extra duras con caña redonda de estilo torsión diseñadas para resistir cargas pico de torsión excepcionales
Código de Pedido
C4142121
Tamaño hexagonal
1/4 in
Longitud
57 mm
Precio Ud. €
20,42
Código de Pedido
C4971702
C4971703
C4971704
C4971705
C5094139
Tip tamaño A x B
4,5 x 0,6 mm
5,5 x 0,8 mm
5,5 x 1,0 mm
6,5 x 1,2 mm
8,0 x 1,6mm
Longitud
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
Precio Ud. €
1,32
1,32
1,32
1,32
2,24
Portapuntas Rapidaptor BiTorsion
Puntas de destornillador ranuradas de diamante
Aplicación:Adecuado para puntas de arrastre hexagonal exterior de 1⁄4” según DIN 3126-C 6,3 y E 6,3 (ISO 1173), y series de conexión 1 y 4 de Wera Realización:Tipo BiTorsion para mayor duración; tecnología Rapidaptor con funciones rapid-in, rapid- out, rap
Aplicación:Para tornillos ranurados Arrastre:Hexagonal de 1⁄4”, adecuado para porta- puntas según DIN 3126-D 6,3, ISO 1173 Realización:Tipo BiTorsion para mayor duración, recubrimiento de diamante para un alojamiento más seguro del tornillo
Código de Pedido
C4192578
Adaptadores de vaso hexagonal
Precio Ud. €
20,42
Tamaño hexagonal
1/4 in
Longitud
75 mm
Código de Pedido
C4191249
C4191250
C4191251
Espesor de la punta
0,8 mm
1 mm
1,2 mm
Ancho de la punta
5,5 mm
5,5 mm
6,5 mm
Longitud
25 mm
25 mm
25 mm
Precio Ud. €
3,80
3,80
3,80
1
Puntas de destornillador para tornillos ranurados
Cuadrado: 1/4” DIN 3126-A6.3, ISO 1173 Acabado: Pavonado
Material: Aleación de acero de alto rendimiento Hexágono macho a cuadrado macho DIN 3120 K66100-1/4: Con pivote
Aplicación:Para tornillos ranurados Arrastre:Hexagonal de 1⁄4”, adecuado para porta-puntas según DIN 3126-D 6,3, ISO 1173 Realización:Versión extrarresistente, especialmente adecuada para el atornillado en material duro, por ejemplo en chapas o metales
K66100-3/8: Con bola
Código de Pedido
C4187518
C4187521
C4187516
C4187519
C4187522
C4187517
C4187520
Tamaño hexagonal
1/4 in
1/4 in
1/4 in
1/4 in
1/4 in
1/4 in
1/4 in
Tamaño del con- trolador
1/4 in
1/4 in
1/4 in
3/8 in
3/8 in
3/8 in
1/2 in
Longitud
25 mm
50 mm
100 mm
38 mm
50 mm
100 mm
50 mm
Precio Ud. €
12,99
21,42
26,66
15,18
28,68
33,74
35,43
Código de Pedido
C4191264
C4191265
C4191266
C4191267
C4191268
C4191269
C4191270
C4191271
Espesor de la punta
0,5 mm
0,5 mm
0,6 mm
0,8 mm
1 mm
1,2 mm
1,2 mm
1,6 mm
Ancho de la punta
3 mm
4 mm
4,5 mm
5,5 mm
5,5 mm
6,5 mm
8 mm
8 mm
Longitud
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
Precio Ud. €
0,86
0,86
0,86
0,86
0,86
0,86
2,09
2,09
160
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
8738 10995 10997
11145
11093 26895