Page 1757 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1757
Aspiradora en seco | Aspiradora en seco y en húmedo
Dry Vacuum Cleaner T 12/1
Multi 20 T
El Nilfisk Multi 20 T es un aspirador agua/polvo ideal para una gran variedad de aplicaciones de bricolaje y comerciales. El Multi 20 T cuenta con el sistema de limpieza de filtro Push&Clean para quitar el polvo fino del filtro y mantener así un
alto rendimiento. Las características de este gran aspirador incluyen un sistema automático de extracción de polvo para quitar directamente el polvo de las herramientas eléctricas. De este modo, cuando usted comienza a perforar o arenar, el Multi 20 T se enciende automáticamente y comienza a extraer el polvo de la aplicación. Una vez que usted apaga su herramienta eléctrica, el Multi 20 T se apaga tras un breve intervalo de tiempo para eliminar así las partículas residuales de la manguera.
Aspirador de diseño ergonómico para su fácil transporte, hosteleria.
Código de Pedido
Número de Parte
Precio Ud. €
Caudal de aire
4000 LPM
Frecuencia
50-60 Hz
Longitud de manguera
2 Mtr
Potencia
1400 W
Nivel de sonido, máximo
65 DB-A
Volumen
20 Ltr
Peso
6,7 Kg
Código de Pedido
C4192869
Voltaje
220-240 V
Precio Ud. €
160,16
Dry vacuum cleaner T 15/1 Pro
Aspirador agua y polvo NT 25/1 Ap
Aspirador de diseño ergonómico para su fácil transporte, con todos los accesorios incorporados: tubo telescópico, boquillas para tapizados, radiadores y rincones. Filtro HEPA de serie para la máxima purificación del aire.
Precio Código de Pedido Número de Parte Ud. €
C6000489 1.355-235.0 400,00
Aspirador compacto profesional de altas prestaciones. Filtro plano que permite la aspiracion simultánea de todo tipo de suciedad. Sistema de limpieza de filtro semi automática.
Código de Pedido
C6076585
16
Caudal de aire
61 L/S
Capacidad
25 Ltr
Potencia
1380 W
Nivel de sonido, máximo
67 dB(A)
Nivel de vacío
230/23 mbar/kPa
Caudal de aire
61 L/S
Capacidad
15 Ltr
Potencia
1300 W
Nivel de sonido, máximo
59 dB(A)
Nivel de vacío
244/24,4 mbar/kPa
Número de Parte
1.184-503.0
Precio Ud. €
310,00
Limpieza e higiene
1743
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
47142 211405
47138
8360

