Page 1756 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1756

Aspiradores para mayor salud y seguridad
¡NO SE ARRIESGUE! Le ofrecemos ahora los aspiradores para mayor salud y seguridad Nilfisk-ALTO, esenciales para mantener un entorno de trabajo seguro frente a polvo peligroso de las clases L (bajo), M (medio) y H (alto), o polvo combustible. Toda la gama ha sido diseñada para profesionales que exigen un bajo nivel de ruido, alta calidad, larga vida útil y características especiales.
Clase de polvo
M H
Type 22
Filtración
Elimina el 99,9 % de:
polvo con valor OEL > 0,1 mg/m3
Elimina el 99,995% de:
polvo con valor OEL < 0,1 mg/m3
Polvo de las clases de explosión st1, st2 y st3 en zona ATEX 22
Ejemplos de riesgos
Serrín y otros tipos de polvo dañinos para la salud.
Polvo de asbesto, otros tipos carcinógenos de polvo y polvo con bacterias o gérmenes.
Polvo explosivo o inflamable, como harina, leche en polvo, grano, aluminio, azúcar, pesticidas, carbón u otros muchos tipos.
Estos aspiradores permiten recoger polvo de clase L, incluyendo polvo con valores OEL > 1 mg/m3.
Estos aspiradores permiten recoger polvo de clase L y M, incluyendo todo tipo de polvo no carcinógeno pero dañino para la salud con valores OEL > 0,1 mg/m3, así como serrín de madera dura.
Estos aspiradores permiten recoger polvo de clase L, M y H, incluyendo todo tipo de polvo dañino para la salud con valores OEL
< 0,1 mg/m3, todo tipo de polvo carcinógeno y polvo contaminado con bacterias o gérmenes.
Sólo se permite recoger polvo de asbesto medi- ante aspiradores aptos para polvo de clase H.
Estos aspiradores han sido aprobados para recoger polvo explosivo/ inflamable en zona ATEX 22, así como polvo de clase L, M o H. Además, estos aspiradores han sido aprobados para utilizarse como extractores de polvo.
La seguridad no es cara... ¡Es inestimable!
La presencia de polvo peligroso no siempre es evidente: asegure hoy mismo un entorno de trabajo seguro para usted y su personal.


































































































   1754   1755   1756   1757   1758