Page 1755 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1755
Loción para uso en talleres | Loción para uso en talleres
Carros de servicio X-traTM
Limpiador de acero inoxidable
Limpia y pule acero inoxidable con solo una operación. Elimina la suciedad, marcas de dedos y residuos grasientos de todo tipo de superficies de cocina de acero inoxidable. Deja una capa protectora invisible que reduce la acumulación de partículas de suciedad. Ofrece mejores resultados en combinación con los estropajos de 3M para superficies delicadas.
Serie de carros de gran calidad, con un tamaño adaptado a las necesidades de carga, para reducir los viajes.
• Prácticas asas ergonómicas.
• Los estantes con superficie granulada son resistentes a los arañazos.
• Superficies lisas y bordes internos redondeados, que facilitan la limpieza y potencian la elegancia.
• Capacidad de carga total de 135 kg (máximo 45 kg por estante).
• Bandejas anchas, diseñadas para soportar dos bandejas Gastronorm® (GN 1⁄1) o dos cajas de utensilios grandes cada una.
• Diseño duradero de tejido estructural, resistente a abolladuras y al astillamiento. • Ruedas giratorias silenciosas antihuella y estructura de plástico, para reducir los ruidos.
• 4 ruedas giratorias.
Precio Volumen Ud. €
600 ml 11,23
Código de Pedido
C5006699
C5006698
C5006672
Longitud
90,65 cm
90,65 cm
90,65 cm
Anchura, externa Altura
Peso neto
18,5368 kg
18,5368 kg
18,5822 kg
Precio Ud. €
370,64
370,64
370,64
Código de Pedido
C6038606
Quitapintadas de grafiti
52,07 cm
52,07 cm
52,07 cm
37,16 cm
37,16 cm
37,16 cm
Aro portaobjetos Deluxe
El aro portaobjetos Deluxe, diseñado para acoplarse a los contenedores Brute de 167 l, incluye diversos compartimentos para organizar y poder acceder fácilmente a los productos de limpieza.
Acoplado a un carro Brute, el contenedor se convierte en una solución de limpieza en una sola pasada, ya que permite combinar las distintas fases de limpieza con la posibilidad de recoger residuos que requieren un tratamiento separado para su reciclaje.
• El aro portaobjetos Deluxe organiza los productos de limpieza de modo que no sean necesarios múltiples viajes para recargar productos de limpieza.
• Permite utilizar dos bolsas de basura a la vez, facilitando la separación de residuos de forma rápida y eficiente.
Multiusos: efectivos en una gran variedad de sustancias de grafiti. Alto rendimiento: rápida penetración y borrado de los grafitis. Riesgo bajo: a diferencia de otros quitapintadas que incorporan la señal de “peligro”, los GR1500 y GR3000 solo llevan una señal de “advertencia”. Mínimo olor: a diferencia de otros quitapintadas químicos tradicionales que emiten potentes olores y vapores dañinos, estos quitapintadas apenas huelen. Inflamabilidad reducida: seguros dado que ambos productos tienen puntos de inflamación elevados. Bajo impacto medioambiental: ambos cumplen lo establecido en la REACH y ningún producto contiene disolventes aromáticos, alifáticos o clorados.
16
• El asa ergonómica en forma de arco facilita las maniobras.
Incluye un soporte para sujetar el mango del sistema Rubbermaid PulseTM.
Código de Pedido
C5005970
Color
Negro
Altura
48,26 cm
Longitud
76,52 cm
Precio Ud. €
220,77
Código de Pedido
C6038542
C6038543
Volumen
500 ml
500 ml
Material Idoneo
Plastic. Painted and varnished Surfaces
Brickwork & Concrete
Precio Ud. €
6,44
6,44
Limpieza e higiene
1741
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
30226
30155
44677
44681