Page 1754 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1754

Loción para uso en talleres
Carro móvil Mega BRUTE ®
El carro móvil Mega BRUTE® es un sistema de recogida y clasificación de residuos y ropa altamente maniobrable y extremadamente versátil.
Con un innovador diseño, garantiza una mayor productividad y un uso intuitivo.
• Gran capacidad: 450 l
Carro de limpieza
4 ruedas giratorias
• Superficie lisa y fácil de limpiar.
• Bolsa amarilla con cremallera (75 l) para retirar más fácilmente la basura.
• Ruedas fijas de 20,1 cm y ruedas giratorias de 10,2 cm antimarcas.
• Compartimento con cierre opcional (FG618100) para guardar productos químicos. Plataforma frontal con capacidad para R050795, un cubo simple Bravo o un contenedor Brute de 121 litros (FG263200).
Código de Pedido
C5006702
Longitud
88,7 cm
Anchura, externa Altura
13,1 cm 58,1 cm
Peso neto
22,45 kg
Precio Ud. €
286,87
Carro de limpieza
16
2 ruedas fijas y 2 ruedas giratorias
• Superficie lisa y fácil de limpiar.
• Bolsa amarilla con cremallera (75 l) para retirar más fácilmente la basura.
• Ruedas fijas de 20,1 cm y ruedas giratorias de 10,2 cm antimarcas.
• Compartimento con cierre opcional (FG618100) para guardar productos químicos. Plataforma frontal con capacidad para R050795, un cubo simple Bravo o un contenedor Brute de 121 litros (FG263200).
• Sujeción para polyliner (para forro de 200 l).
• Compatible con Slim Jim de 87 l.
Tapa opcional para ocultar los residuos y los productos.
Código de Pedido
C5006697
Longitud
88,74 mm
Anchura, externa Altura
30,5 cm 58 mm
Peso neto
16,0003 kg
Precio Ud. €
286,87
Código de Pedido
C5006720
Color
Negro
Altura
69,99 cm
Longitud
140 cm
Precio Ud. €
688,88
1740
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Limpieza e higiene
30228
30154 30156


































































































   1752   1753   1754   1755   1756