Page 1753 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1753
Loción para uso en talleres | Loción para uso en talleres
Landmark SeriesTM II
Cenicero vertical
Una solución atractiva y resistente a las inclemencias para controlar los residuos del tabaco.
• Elimina el posible riesgo de incendio de los ceniceros descubiertos, que además atraen toda clase de papeles y se empapan cuando llueve.
• Fabricados de acero galvanizado o acero inoxidable resistente a la intemperie. • La bisagra inferior de las puertas frontales facilita el acceso al forro interior de acero galvanizado antiincendios.
• Complementos de montaje incluidos
• Inhibidores UV para proteger contra la decoloración.
• Estructura de plástico de larga duración, resistente a abolladuras y al astillamiento. • Dos puertas accionadas con muelles para controlar los olores y los insectos.
• Base del contenedor con amarre para una instalación más segura.
• Puertas laterales con bisagras para acceder al interior y extraer los residuos sin necesidad de elevarlos.
• Soporte para bolsas estándar extraíble, para facilitar la colocación y la extracción de bolsas Polyliner
Código de Pedido
C5005959
C5005958
Color Altura
Beige 1070 cm
Verde 1070 cm
Longitud
629 cm
629 cm
Anchura, externa
641 cm
641 cm
Precio Ud. €
630,04
630,04
Ranger® 170 l
Código de Pedido
C5006657
C5006658
Color
Negro
Stainless Steel
Altura
40,64 cm
40,64 cm
Precio Longitud Ud. €
27,94 cm 48,43
27,94 cm 78,24
GroundsKeeperTM Tuscan
Los contenedores Ranger® combinan un estilo moderno con un diseño de fácil mantenimiento.
• Alta capacidad de gestión de residuos.
• Especialmente diseñados para estadios, parques, centros comerciales y otras zonas especialmente transitadas.
• Tapa con bisagra fija para facilitar el vaciado
Código de Pedido
C5005985
Color
Beige
Altura
105,41 cm
Longitud
63,18 cm
Precio Ud. €
411,07
Ranger® 170 l
16
Los contenedores Ranger® combinan un estilo moderno con un diseño de fácil mantenimiento.
• Alta capacidad de gestión de residuos.
• Especialmente diseñados para estadios, parques, centros comerciales y otras zonas especialmente transitadas.
Combina un aspecto cuidado con la insuperable facilidad de mantenimiento de GroundsKeeperTM.
• Oculta los residuos y retiene los malos olores.
• Adaptable a diferentes estilos arquitectónicos.
• Sistema de retención de cenizas de gran capacidad. Seguridad reforzada, gracias a los orificios de fijación.
• Tapa con bisagra fija para facilitar el vaciado
Código de Pedido
C5006630
Color
Negro
Altura Longitud
97,49 cm 33,02 cm
Precio Ud. €
154,23
Código de Pedido
C5005984
Color
Negro
Altura
105,41 cm
Longitud
63,18 cm
Precio Ud. €
411,07
Limpieza e higiene
1739
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
30223 30222 30215
30227 30233