Page 1752 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1752
Loción para uso en talleres
Plataformas rodantes para BRUTE ®
Contenedores móviles BRUTE ®
• Hasta 135 kg (carga estática).
• Ruedas de uso intensivo, con una movilidad total
Movilidad total, para la recogida de residuos generalesy la manipulación de materiales.
• Ruedas de uso intensivo (20,3 cm) para facilitar la movilidad, incluso en los
escalones.
• Tapa con bisagra ajustada a presión, con autocierre basculante y bloqueo.
• Eje de sujeción incorporado para reforzar la solidez. Perfecto para uso exterior e interior.
Código de Pedido
C5006696
C5006680
C5006678
Color Altura Longitud
Precio Ud. €
173,99
173,99
174,40
Código de Pedido
C5006677
Descripción del artículo
Plataforma rodante para BRUTE®
Altura
16,83 cm
Anchura, externa
46,99 cm
Precio Ud. €
53,20
Verde 92,71 cm
Azul 92,71 cm
Gris 92,71 cm
72,39 cm
72,39 cm
72,39 cm
Contenedores móviles y tapas
CARRETILLA UNIVERSAL TIPO TAMBOR
16
• Facilita el desplazamiento y las maniobras con cargas pesadas.
• Su estructura íntegramente de plástico de nivel profesional resiste la oxidación, los arañazos y las abolladuras.
• Sus ruedas de uso intensivo con capacidad de girar facilitan el desplazamiento.
• Soporta un tambor de 208 litros y un contenedor de plástico.
Las tapas codificadas por colores facilitan la separación de los residuos. • Las ruedas ocultas permiten ahorrar espacio cuando no se utilizan.
• La unidad móvil facilita el transporte.
• Tapa con bisagra para facilitar el vaciado.
• Asas ergonómicas.
• Capacidad para hasta 75 kg o 100 litros.
Código de Pedido
C5006670
Color
Negro
Altura
18,73 cm
Longitud
61,91 cm
Precio Ud. €
134,34
Código de
Pedido Color
C5006603 Beige
Altura
80 mm
Longitud
50,5 mm
Precio Ud. €
41,98
1738
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Limpieza e higiene
30216
30211
30235
30242

