Page 1751 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1751

Loción para uso en talleres
Tapa para botellas para FG2632
Contenedor industrial BRUTE ® de 166.5 l
El contenedor BRUTE® con canales de ventilación es sin duda el producto más innovador de las últimas décadas en lo que a recogida de residuos se refiere.
• Ergonomía más inteligente.
• Más durabilidad.
Código de Pedido
C5005994
C5005995
C5005996
C5005997
C5005998
C5005999
Descripción del
artículo Color
Tapa para botellas Azul
Tapa para botellas Verde
Tapa para papel Azul
Tapa para papel Verde
Tapa para residuos Azul reciclables mezclados
Tapa para residuos Verde reciclables mezclados
Altura
8,03 cm
8,03 cm
8,03 cm
8,03 cm
8,03 cm
8,03 cm
Longitud
57,15 cm
57,15 cm
57,15 cm
57,15 cm
57,15 cm
57,15 cm
Precio Ud. €
17,57
17,57
17,57
17,57
17,57
17,57
Contenedores redondos BRUTE ®
• Cambio de bolsa más rápido y seguro.
Compatible con toda la gama de accesorios BRUTE®.
Código de Pedido
C5005971
C5005973
C5006723
C5005975
C5005986
C5005987
C5005988
Descripción del artículo
Contenedor BRUTE® con canales de ventilación 166,5 l
Contenedor BRUTE® con canales de ventilación 166,5 l
Contenedor BRUTE® con canales de ventilación 166,5 l
Tapa BRUTE®
Tapa BRUTE®
Tapa BRUTE®
Tapa BRUTE®
Color Altura
Negro 80,01 cm
Gris 80,01 cm
Ama- 2,54 cm rillo
Negro 3,81 cm
Gris 5,08 cm
Blanco 2,54 cm
Ama- 2,54 cm rillo
Longitud
60,96 cm
60,96 cm
2,54 cm
62,23 cm
69,85 cm
2,54 cm
2,54 cm
Precio Ud. €
116,58
116,58
116,58
30,83
30,83
30,83
30,83
Contenedores duraderos y resistentes para un sinfín de aplicaciones.
• Estructura íntegramente de plástico de nivel profesional, resistente al los arañazos,
oxidación y las abolladuras.
• Tapas resistentes y acoplables para garantizar un apilado seguro y estable.
• De colores gris, blanco y amarillo, cumplen con la normativa USDA de equipos
para carnes y aves y contribuyen al cumplimiento de las normas HACCP.
• Certificadas según la norma 2 (solo gris, blanco y amarillo) y la norma 21 (todos los
colores) de la NSF.
Certificación EN para el contacto con alimentos, según LNE (solo gris, blanco y amarillo).
Plataforma rodante para BRUTE® para todos los modelos menos FG2610
Descripción del artículo
Plataforma rodante para BRUTE®
16
Código de Pedido
C5005920
C5005972
C5005919
Anchura, Precio
Código de Pedido
C5006669
Altura
16,83 cm
Anchura, externa
46,99 cm
Precio Ud. €
78,31
Descripción del artículo
Contenedor BRUTE® 166,5 l
Contenedor BRUTE® 166,5 l
Contenedor BRUTE® 166,5 l
Altura
80,01 cm
80,01 cm
80,01 cm
externa
60,96 cm
60,96 cm
60,96 cm
Ud. €
111,81
111,81
111,81
Limpieza e higiene
1737
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
30212
30213
30210
30244


































































































   1749   1750   1751   1752   1753