Page 1750 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1750

Loción para uso en talleres
Tapa acoplable para FG2610
Tapa BRUTE® para FG2620
Código de Pedido
C5005906
C5005907
Descripción del artículo
Tapa acoplable
Tapa acoplable
Altura
3,18 cm
3,18 cm
Anchura, externa
43,5 cm
43,5 cm
Código de Precio Pedido
Ud. € C5005990
9,86 C5005989
Descripción del artículo Altura
Tapa BRUTE® 8,47 cm
Tapa BRUTE® 8,47 cm
Anchura, externa
4,92 cm
4,92 cm
Precio Ud. €
11,81
11,81
9,86
Contenedores redondos BRUTE ®
Contenedores redondos BRUTE ®
Contenedores duraderos y resistentes para un sinfín de aplicaciones.
• Estructura íntegramente de plástico de nivel profesional, resistente al los arañazos, oxidación y las abolladuras.
• Tapas resistentes y acoplables para garantizar un apilado seguro y estable.
• De colores gris, blanco y amarillo, cumplen con la normativa USDA de equipos para carnes y aves y contribuyen al cumplimiento de las normas HACCP.
• Certificadas según la norma 2 (solo gris, blanco y amarillo) y la norma 21 (todos los colores) de la NSF.
• Certificación EN para el contacto con alimentos, según LNE (solo gris, blanco y amarillo)
Contenedores duraderos y resistentes para un sinfín de aplicaciones.
• Estructura íntegramente de plástico de nivel profesional, resistente al los arañazos, oxidación y las abolladuras.
• Tapas resistentes y acoplables para garantizar un apilado seguro y estable.
• De colores gris, blanco y amarillo, cumplen con la normativa USDA de equipos para carnes y aves y contribuyen al cumplimiento de las normas HACCP.
• Certificadas según la norma 2 (solo gris, blanco y amarillo) y la norma 21 (todos los colores) de la NSF.
• Certificación EN para el contacto con alimentos, según LNE (solo gris, blanco y amarillo)
Código de Pedido
C5005929
C5005967
C5005918
C5005912
C5005913
C5005914
Anchura, Precio
Código de Pedido
C5005908
C5005909
Descripción del artículo
Contenedor BRUTE® 37,9 l
Contenedor BRUTE® 37,9 l
Altura
43,51 cm
43,51 cm
Anchura, externa
39,7 cm
39,7 cm
Precio Ud. €
30,03
30,04
Descripción del artículo
Contenedor BRUTE® 121,1 l
Contenedor BRUTE® 121,1 l
Contenedor BRUTE® 121,1 l
Contenedor BRUTE® 121,1 l
Contenedor BRUTE® 121,1 l
Contenedor BRUTE® 121,1 l
Altura
69,22 cm
69,22 cm
69,22 cm
69,22 cm
69,22 cm
69,22 cm
externa
55,88 cm
55,88 cm
55,88 cm
55,88 cm
55,88 cm
55,88 cm
Ud. €
66,59
66,59
66,59
66,59
66,59
66,59
Contenedores redondos BRUTE ®
Tapa acoplable para FG2632
16
Contenedores duraderos y resistentes para un sinfín de aplicaciones.
• Estructura íntegramente de plástico de nivel profesional, resistente al los arañazos,
oxidación y las abolladuras.
• Tapas resistentes y acoplables para garantizar un apilado seguro y estable.
• De colores gris, blanco y amarillo, cumplen con la normativa USDA de equipos
para carnes y aves y contribuyen al cumplimiento de las normas HACCP.
• Certificadas según la norma 2 (solo gris, blanco y amarillo) y la norma 21 (todos los
colores) de la NSF.
Certificación EN para el contacto con alimentos, según LNE (solo gris, blanco y amarillo).
Código de Pedido
C5005968
C5005916
C5005911
C5005917
C5006710
Anchura, Precio
Código de Pedido
C5005910
C5005991
Descripción del artículo
Contenedor BRUTE® 75,7 l
Contenedor BRUTE® 75,7 l
Altura
58,1 cm
20,32 cm
Anchura, externa
57,15 cm
9,74 cm
Precio Ud. €
50,33
50,33
Descripción del artículo
Tapa acoplable
Tapa acoplable
Tapa acoplable
Tapa acoplable
Tapa acoplable
Altura
3,5 cm
3,5 cm
3,5 cm
3,5 cm
3,5 cm
externa
56,5 cm
56,5 cm
56,5 cm
56,5 cm
56,5 cm
Ud. €
17,57
17,57
17,57
17,57
17,57
1736
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Limpieza e higiene
30956 30952 30205
30207
30958 30206


































































































   1748   1749   1750   1751   1752