Page 1749 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1749
Loción para uso en talleres
Slim Jim® con canales de ventilación
Tapa para papel para FG3540, FG3541
Código de
Pedido Color Altura Longitud
C5005950 Azul 6,99 cm 52,07 cm
Tapa con asa en parte superior para FG3540, FG3541
Código de
Pedido Color Altura Longitud
C5005948 Gris 9,53 cm
Tapa para botellas para FG3540, FG3541
51,75 cm
Precio Ud. €
34,31
Precio Ud. €
34,31
Precio Ud. €
34,31
Precio Ud. €
41,58
El nuevo Slim Jim® con canales de ventilación facilita la recogida de los residuos: ahorre tiempo y esfuerzo y reduzca los costes de mano de obra.
Puntos de sujeción para bolsas
• Los cuatro orificios y los puntos de sujeción acaban con la necesidad de anudar las bolsas. Las nuevas asas facilitan el transporte y el vaciado.
Canales de ventilación
• Los canales de ventilación (pendientes de patente) reducen la fuerza necesaria para extraer las bolsas llenas.
Agarres
• Los agarres de la base permiten un mejor control durante las operaciones de vaciado. La ranura de arrastre de la parte inferior prolonga la vida útil
Código de
Pedido Color Altura Longitud
C5005949 Verde 2,54 cm
Tapa basculante para FG3540, FG3541
2,54 cm
Código de Pedido
C5005980
C5005981
C5005978
C5005979
Color Altura
Azul 76,2 cm
Verde 76,2 cm
Negro 72,39 cm
Gris 72,39 cm
Longitud
55,88 cm
55,88 cm
53,34 cm
55,88 cm
Precio Ud. €
77,26
77,26
77,26
77,26
Contenedores Slim Jim®
Código de
Pedido Color Altura Longitud
C5005982 Negro
Carritos Slim Jim®
12,7 cm
52,07 cm
16
La referencia del mercado para la gestión de residuos en espacios reducidos. • Tamaño y forma perfectos para espacios reducidos.
• Estructura íntegramente de plástico: resistente y de fácil limpieza.
• Versiones con asas para facilitar el transporte y el vaciado.
• Soportes en la parte inferior para ofrecer un agarre más seguro durante el vaciado.
Código de Pedido
C5005947
Color
Gris
Altura
2,54 cm
Longitud
2,54 cm
Precio Ud. €
46,46
Para un transporte más fácil
Código de Pedido
C5006674
Longitud
59,06 cm
Anchura, externa Altura
32,39 cm 28,26 cm
Peso neto
4,35002 kg
Precio Ud. €
92,50
Limpieza e higiene
1735
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
30241
30236
30153
30224 30230
30229 30231

