Page 173 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 173
Puntas de destornillador: Portapuntas
Portapuntas de acero inoxidable, magnético 1/4”
Soporte para puntas
Sistema Lock-n-LoadTM
Para una liberación rápida con una mano El diseño de la mordaza sujeta las brocas de forma segura en 6 vástagos planos, así como las brocas con retén de bola. Acoplador y cuerpo construidos con acero al carbono para mayor durabilidad y vida útil. Gama de cambio rápido de 1⁄4” Ahora incluye piezas de encaje.
Portapuntas magnético extra largo. Portapuntas magnético 1/4” con imán potente.
Aplicación:Adecuado para puntas de arrastre hexagonal exterior de 1⁄4” según DIN 3126-C 6,3 (ISO 1173), y series de conexión 1 de Wera Realización:Con sistema de cambio rápido Arrastre:Hexagonal de 1⁄4”, adecuado para máquinas de atornillar con toma según
Código de Pedido
C4192564
C4192571
Tamaño hex- agonal
1/4 in
1/4 in
Precio Ud. €
14,18
14,86
Código de Pedido
C4189544
Tamaño del portapuntas
2,5 in / 65 mm
Código de Pedido
C4971720
C4972373
Precio Ud. €
11,29
4,88
Longitud
75 mm
52 mm
Precio Ud. €
6,95
Para una liberación rápida con una mano. El diseño
de la mordaza sujeta las brocas de forma segura en
6 vástagos planos, así como las brocas con retén de
bola. Acoplador y cuerpo construidos con acero al 1 carbono para mayor durabilidad y vida útil. Gama de
Longitud
75 mm
50 mm
Tamaño
1/4”/6,3 mm
Soporte universal magnético
Cuadrado: 1/4” DIN 3126-E 6,3, ISO 1173 Acabado: Pavonado
Material: Aleación de acero de alto rendimiento Con imán permanente y anillo de muelle
DIN 3126 D 6.3
KMR150-1P, en estuche de plástico, contiene 1 adaptador
Sistema Lock-n-LoadTM
Portapuntas de liberación rápida no magné- tico 1/4”
Portapuntas extra largo de liberación rápida, acción innovadora para cambio rápido de puntas de destornillador.
Código de
Código de Pedido
C4187523
Tamaño del con- trolador
1/4 in
Tamaño
hexagonal Longitud
1/4 in 150 mm
Precio Ud. €
33,74
Pedido Longitud
C4971721 50 mm
Soporte para puntas
Precio Ud. €
15,47
cambio rápido de 3⁄8” Ahora incluye piezas de encaje.
Código de Pedido
C4189547
Tamaño
3/8” / 9,5 mm
Tamaño del portapuntas
2,75 in / 70 mm
Precio Ud. €
8,50
KM653 Portapuntas magnético Cuadrado de 1/4 hexagonal
Portapuntas Rapidaptor
El soporte para puntas Wera está fabricado con manguitos de acero inoxidable, aro de retención y un imán potente y permanente.
Cuadrado: 1/4” DIN 3126-E 6,3, ISO 1173 Acabado: Pavonado
Material: Aleación de acero de alto rendimiento Con imán permanente y anillo de muelle
Aplicación:Adecuado para puntas de arrastre hexagonal exterior de 1⁄4” según DIN 3126-C 6,3 y E 6,3 (ISO 1173), y series de conexión 1 y 4 de Wera Realización:Tecnología Rapidaptor con funciones rapid-in, rapid-out, rapid-spin, chuck-all y single-hand; co
Código de Pedido
C4192583
C4192588
C4192581
C4192582
Tamaño hex- agonal
1/4 in
1/4 in
1/4 in
1/4 in
Precio Ud. €
6,11
14,45
10,66
11,94
DIN 3126 D 6.3
Longitud
50 mm
79 mm
100 mm
152 mm
Código de Pedido
C3431725
Tamaño hexagonal
1/4 in
Longitud
60 mm
Precio Ud. €
15,18
Código de Pedido
C3701887
Tamaño hex- agonal
1/4 in
Precio Ud. €
16,03
Longitud
50 mm
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
159
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
11006
26919
26914
8601
8741
11005
10994
8932
8931