Page 172 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 172
Destornilladores: Juegos ranur. | Destornilladores: de impacto | Puntas de destornillador - trinquetes bits
Juego de 7 destornilladores Torx con fun- ción de sujeción
Juego de 6 piezas con alicates y destornil- ladores Premium en estuche de vinilo
Destornillador de impacto
Código de Pedido
C2696806
Longitud total
130 mm
Precio Ud. €
52,00
Destornilladores de gran calidad para tareas en general que proporcionan un trabajo rápido y fácil. Cuando queremos montar o desmontar tornillos en sitios estrechos, como por ejemplo en los compartimientos de un motor, no es posible sostener los tornillos con seguridad con la mano o el destornillador, y por eso, puede ser que se pierdan. Las consecuencias son ratos perdidos buscando tornillos o su pérdida (con el peligro añadido que pueden conllevar). Las herramientas TORX® HF desarrolladas por Wera son ideales porque ofrecen una geometría optimizada del perfil original de TORX®. Las fuerzas de los extremos que resultan de
la presión que hay en la superficie entre la punta de la herramienta y el tornillo, hacen que el tornillo esté bien sujeto a la herramienta.
DESTORNILLADORES:
• Puntas de acabado en negro; no se pelan; con
mecanizado de precisión para un ajuste óptimo
• Acero al cromo-vanadio-molibdeno, templado de
precisión
• Refinado diseño ergonómico y materiales plásticos
de calidad superior para un agarre más cómodo
• Mango de doble componente para la transmisión de
pares elevados con menos estrés
• Agujeros para colgar en todos los mangos que
permiten una mejor organización en el taller ALICATES:
Trinquete de punta Mini
Precio Rango del contenido Ud. €
367 TORX« HF 1 x TX 8x60 - 1 42,47 x TX 10x80 - 1 x TX 15x80 - 1 x
TX 20x100 - 1 x TX 25x100 - 1 x
TX 27x115 - 1 x TX 30x115 -
1
Incluye: Alicates universales 180 mm, alicates para corte en diagonal 160 mm, 2,5 x 75 mm, 4,0 x 100 mm, 5,5 x 125 mm, PZ2 x 100 mm
Código de Pedido
C6808025
C4971944
C4971963
C5079107
C4968989
Juego de Destornillador de impacto
Precio Ud. €
53,50
9,78
15,48
3,08
9,95
El juego contiene: 8001 A 1 x 1/4 in x87.0 - 870/1 1 x 1/4 in x25
Un juego de herramientas compactas y ligeras que incluye puntas Torsion de larga duración y todas
las puntas de tornillos. Las puntas cuadradas Wera proporcionan un trabajo fuerte y excelente en los espacios más apartados. El adaptador permite utilizar cualquier llave de vaso 1⁄4”. Almacenadas en una caja de seguridad con un botón de apertura, para facilitar su elección. Incluye un soporte para puntas Rapidaptor para herramientas eléctricas con un botón de bloqueo de puntas y cambio con una sola mano.
Código de Pedido
C4191047
Puntas de acabado negro, anti-descamado, de adaptación perfecta y mecanizadas con precisión. Acero al cromo-vanadio-molibdeno endurecido con precisión. Diseño ergonómico refinado y materiales de plástico de alta calidad para un cómodo agarre. Tecnología de mango de 2 componentes para una alta transmisión del momento de torsión con menos esfuerzo. Todos los mangos tienen orificios de suspensión para orden en el taller. Torx tip: T10, T20, T25, T30, T40
• • • • •
Acero de calidad, forjado en estampa a alta temperatura, templado y revenido
Filos con fresado de precisión, templados adicionalmente por inducción
Articulaciones de acero remachado, con acción de flujo
Cromado multicapa, de alto brillo, que protege contra la corrosión
Mango de doble componente para la transmisión de alta potencia con menos estrés
Juego de 5 destornilladores Torx inviolables de calidad Premium
Código de Pedido
C4174245
Dimensiones del extremo cuadrado
1/4 in
Precio Ud. €
31,96
Trinquete de punta reversible
Código de Pedido
C4971774
Precio Ud. €
23,53
El juego contiene: 2200 1 x 165.0 - 2210 S 1 x 1.4x9.0x55 - 1 x 1.5x13.0x55 - 1 x 1.6x10.0x55 - 1 x 2.0x13.0x55 - 1 x 2.5x16.0x55 - 1 x 3.0x18.0x55 - 2220 S PH 1 x PH 3x45 - 1 x PH 4x45 - 2230 S 1 x 10.0x50 - 1 x 12.0x50 - 1 x 14.0x50 - 2270 S 1 x 1 5/8 in x42
El diseño con doble curvatura permite aflojar casi cualquier tornillo. Caja fuerte de acero con puntas ranuradas, Phillips y hexagonales, adaptador (2270 S) y destornillador de impacto (2200).
Código de Pedido
C4196313
Precio Ud. €
525,77
Código de Pedido
C5094060
Tamaño hexagonal
1/4 in
Precio Ud. €
21,60
158
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
26954
10566
11063
161436
40631
10404
41163