Page 171 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 171
Destornilladores: Juegos ranur.
Conjunto de destornilladores Torx
Conjunto de llaves Torx
BE-9885 Juego de destornilladores
Juego de destornilladores ERGOTM, 5 piezas Para tornillos TORX®
En caja de cartón
El juego contiene: 160 i VDE 1 x 0.4x2.5x80 - 1 x 0.6x3.5x100 - 247 1 x 0.5x3.0x70 - 335 1 x 0.8x4.0x100 - 350 PH 1 x PH 2x100 - 355 PZ 1 x PZ 1x80 - 1 x PZ 2x100 - 367 TORX« 1 x TX 15x80 - 1 x TX 20x100 - 1 x TX 25x100 - 932 A 1 x 1.0x5.5x100 - 1 x 1.2x7.0x125 - Rack 2 x 190.0x50.0
Un juego pensado para personas que hagan todo tipo de trabajos: construcción, fontanería, electricidad, servicios y tareas generales. Dispone de una selección de destornilladores para uso general, para trabajos duros y eléctricos, además de las puntas más comunes. Incluye 2 porta herramientas gratis para talleres.
Código de Precio Pedido Ud. €
C4190520 49,36
Puntas de acabado negro, anti-descamado, de adaptación perfecta y mecanizadas con precisión. Acero al cromo-vanadio-molibdeno endurecido con precisión. Diseño ergonómico refinado y materiales de plástico de alta calidad para un cómodo agarre. Tecnología de mango de 2 componentes para una alta transmisión del momento de torsión con menos esfuerzo. Todos los mangos tienen orificios de suspensión para orden en el taller. Torx tip: T10, T20, T25, T30, T40
El juego contiene: 367 TORX« 1 x TX 10x80 - 1 x TX 15x80 - 1 x TX 20x100 - 1 x TX 25x100 - 1 x TX 30x115 - 1 x TX 40x130
Destornilladores de excelente calidad para un trabajo más rápido y fácil. Varillas de acero con una vida útil mucho mayor.
Código de Pedido
C1252058
Cantidad del contenido
5
Precio Ud. €
45,00
Código de Pedido
C3213318
Precio Ud. €
33,62
Juego de 4 destornilladores Torx con fun- ción de sujeción
Juego de 6 destornilladores-cincel resist- entes Torx
Juego de 5 destornilladores Torx de calidad superior
1
El juego contiene: 977 TORX« 1 x TX 15x80 - 1 x TX 20x90 - 1 x TX 25x100 - 1 x TX 27x125 - 1 x TX 30x150 - 1 x TX 40x150
Una combinación de cápsula de impacto en contacto con varillas de un material especialmente endurecido hacen que se pueda utilizar como un cincel, a la vez que continua teniendo su función de destornillador. Sin vibraciones y con una vida útil mucho mayor. El original y el mejor.
El juego contiene: 367 TORX HF L 1 x TX 20x300 - 1 x TX 25x300 - 1 x TX 27x300 - 1 x TX 30x300
Destornilladores de gran calidad para tareas en general que proporcionan un trabajo rápido y fácil. Cuando queremos montar o desmontar tornillos en sitios estrechos, como por ejemplo en los compartimientos de un motor, no es posible sostener los tornillos con seguridad con la mano o el destornillador, y por eso, puede ser que se pierdan. Las consecuencias son ratos perdidos buscando tornillos o su pérdida (con el peligro añadido que pueden conllevar). Las herramientas TORX® HF desarrolladas por Wera son ideales porque ofrecen una geometría optimizada del perfil original de TORX®. Las fuerzas de los extremos que resultan de
la presión que hay en la superficie entre la punta de la herramienta y el tornillo, hacen que el tornillo esté bien sujeto a la herramienta.
Código de Pedido
Precio Ud. €
Código de Pedido
C4191045
Precio Ud. €
40,67
C4971773 22,11
Código de Pedido
C4192829
Precio Ud. €
47,87
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
157
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
26952
10782
10770
10553
10565
8805