Page 1726 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1726

Con certificación FCC y antibacteriano
Con certificación FCC, antibacteriano y 100 % microfibra
El campeón de los paños
• Con certificación FCC (apto para el contacto con alimentos) y antibacteriano: uso seguro con alimentos
• Tejido poroso: ideal para atrapar la suciedad en cualquier entorno
• Lavable a máquina:
- listo para usarse una y otra vez
• Voluminoso: mayor comodidad de uso
• Con código de colores: perfecto para sus
requisitos de APPCC
Paño higiénico 100 % microfibra
• 100 % microfibra: limpieza excelente sin rayas (también para acero inoxidable y vidrio)
• El único paño de microfibra apto para el contacto
con alimentos y que tiene propiedades antibacterianas
• Exclusivas fibras separables: mayor superficie de limpieza
• Hasta 365 lavados a máquina: uso de bajo coste
• Con código de colores: perfecto para sus requisitos
de APPCC


































































































   1724   1725   1726   1727   1728