Page 1724 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1724
Limpieza
Paños de Microfibra Wypall*
Específicos para limpieza de cristal y espejos: Textura suave del Paño de Microfibra verde, para dejar superficies reflectantes sin líneas. Para uso repetido, se puede lavar hasta 300 veces sin que ello afecte al rendimiento.
Bayeta de microfibra estándar roja
Código de Pedido
C4166801
C4165800
Número de Parte
8396
8395
Cantidad del contenido
4
4
Color Tamaño
Verde 40x40 cm
Azul 40x40 cm
Precio Ud. €
38,34
38,34
¡Capacidad de limpieza y ahorro de costes en un mismo producto!
Las bayetas de microfibra estándar de Rubbermaid son una solución versátil
y duradera para tareas de limpieza de cara al público e internas. La eficacia limpiadora de la microfibra unida a su resistencia y durabilidad, le permitirá
que las bayetas se mantengan en óptimas condiciones durante un largo
período de tiempo.
Duración y capacidad probadas:
• Microfibras no segmentadas
• Lavable hasta 40 veces con lejía, 100 veces sin lejía (resultados basados en pruebas internas)
• Elimina las manchas con un 30% más de eficacia que las bayetas de algodón
• Buena capacidad de absorción
Nivel de limpieza
• Eliminación probada del 99,9% de los microbios
• Resistente a los desinfectantes y la lejía para ayudar a mantener la eficacia del desinfectante (resistente a los desinfectantes = no afecta a la concentración química de la solución limpiadora)
• Códigos de colores para evitar la contaminación cruzada
• Consistente con HACCP
Buena capacidad de absorción
Bayeta de microfibra profesional
Código de Pedido
C5006714
C5006715
C5006716
C5006717
Color
Precio Ud. €
Rojo 0,84
Azul 0,84
Amarillo 0,84
Verde 0,84
Capacidad de limpieza y productividad combinadas y reforzadas.
Las bayetas de microfibra Rubbermaid profesionales son la solución ideal para aplicaciones profesionales. Gracias a la eficaz capacidad de limpiado de las microfibras partidas y su larga duración, estas bayetas le permitirán limpiar con una amortización competitiva.
Duración y capacidad probadas:
• Microfibras partidas
• Resisten hasta 100 lavados con lejía, 300 lavados sin lejía
(basado en pruebas realizadas internamente)
• Limpia mejor y dura más
• La mejor capacidad de absorción
• La alternativa económica con una capacidad de limpieza superior
Nivel de limpieza:
• Eliminación probada del 99,9% de los microbios
• Códigos de colores para evitar la contaminación cruzada
• Consistente con APPCC
Resistentes a la lejía
16
Precio Ud. €
FGQ85000 – Kit limpiapolvo flexible Rubbermaid HYGENTM
Solo para uso en SECO.
• 100% microfibras.
Máxima durabilidad: fundas resistentes a 500 ciclos de lavado a 95 °C y 500 ciclos de secado a 60 °C (200 ciclos si se utiliza lejía en el lavado).
Código de Pedido
C5006647
C5006648
C5006649
C5006650
Color
Rojo 1,13
Verde 1,13
Azul 1,13
Amarillo 1,13
Código de Pedido
C5006721
Precio Ud. €
18,14
1710
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Limpieza e higiene
30183 6959
30180
30184

