Page 1727 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1727
Limpieza
DURADRY: paño 100 % de microfibra no tejida
LAVETTE SUPER: paño higiénico, grueso y duradero
Duradry está fabricado únicamente con microfibra, lo que le permite limpiar sin esfuerzo cualquier superficie, desde vidrio hasta acero inoxidable. Limpieza rápida, a fondo y sin rayas. Duradry posee propiedades antibacterianas demostradas. Además, es el único paño de microfibra con el distintivo de aptitud para entrar contacto con alimentos según los requisitos de la UE, tal y como lo ha probado un importante instituto alemán de ensayos. Por último, Duradry posee una extensa vida útil. Conserva sus propiedades únicas incluso después de numerosos lavados. La relación calidad-precio de Duradry es, por lo tanto, excepcional.
Lavette Super supera a todos los demás paños: gracias a él, conseguirá el resultado higiénico definitivo. Su exclusiva estructura porosa atrapa la suciedad y absorbe
los líquidos con la máxima eficacia. El paño se seca rápidamente, de manera que
se mantiene limpio y fresco para proporcionar una higiene óptima sin apenas olores durante más tiempo. Lavette Super está fabricado a partir de una composición única de fibra y aglutinante que evita el crecimiento antibacteriano y garantiza un uso seguro.
Código de Pedido
C6883929
C6883930
C6883931
C6883932
Color Tamaño
Azul 34 X 40 cm
Rojo 34 X 40 cm
Amarillo 34 X 40 cm
Verde 34 X 40 cm
Número de Precio toallitas Ud. €
5 3,75
5 3,75
5 3,75
5 3,75
Código de Pedido
C6883919
C6883920
C6883921
C6883922
C6883923
Número Precio
Color Tamaño
Blanco 51 x 36 cm
Verde 51 x 36 cm
Azul 51 x 36 cm
Amarillo 51 x 36 cm
Rojo 51 x 36 cm
de toallitas
25
25
25
25
25
Ud. €
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
16
Limpieza e higiene
1713
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
203612
203605

