Page 1728 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1728

Limpieza | Toallitas impregnadas
J-CLOTH LAVETTE: paño higiénico, ligero y desechable
No es ningún misterio por qué J-Cloth® Lavette es el paño más eficaz e higiénico del mundo. J-Cloth® Lavette posee una exclusiva textura porosa y ondulada que atrapa eficazmente todo tipo de partículas de suciedad. Enjuagado fácil, secado rápido y peso ligero: los paños J-Cloth® Lavette permanecen limpios y frescos durante más tiempo, sin permitir que las bacterias crezcan o se multipliquen en ellos.
CHUX:pañoindustrialdecolorturquesa,resistentealosdisolventesyconbajaformacióndepelusa
Código de Pedido
C6883924
C6883925
C6883926
C6883927
C6883928
Color Tamaño
Verde 37 x 22 cm
Azul 37 x 22 cm
Rojo 37 x 22 cm
Amarillo 37 x 22 cm
Blanco 37 x 22 cm
Número de toallitas
300
300
300
300
300
Precio Ud. €
12,00
25,50
25,50
25,50
25,50
Los paños Chux® de Chicopee presentan una elevada eficacia de limpieza y son extremadamente resistentes tanto en húmedo como en seco, lo que los hace ideales para su uso diario en cualquier sector industrial. Además de su innovador efecto
de absorción instantánea y de su secado inmediato, los paños Chux® conservan
su eficacia durante más tiempo, por lo que son un artículo predilecto para una amplia gama de aplicaciones. Los paños Chux® se encuentran disponibles en forma de rollo de dispensación central, perfectamente adaptable a cualquier tipo de dispensador.
Código de Pedido
C6883935
Color
Turquoise
Tamaño
37 x 22 cm
Número de toallitas
400
Precio Ud. €
30,00
SUPER-TWILL: paño resistente de uso industrial
CLEANROOM 100: paño para sala limpia con baja formación de pelusa, ISO clase 5
Los paños Cleanroom® 100 cumplen las especificaciones ISO clase 5 gracias a sus bajos niveles de iones y de sustancias orgánicas extraíbles.
• Resistente a los disolventes: le permite utilizar el mejor disolvente para cada tarea. • Excelente absorción: elimina los líquidos de forma rápida y completa.
16
Super-Twill es un paño industrial multifunción extraordinariamente fuerte, grande y duradero, ideal para su uso tanto en la industria ligera como en la industria pesada. Diseñado para una limpieza eficaz de piezas y componentes de maquinaria, Super- Twill constituye una solución rápida para mantener limpio el banco de trabajo. Excepcional resistencia, tanto en húmedo como en seco.
• Escasa formación de pelusa: sin apenas desprendimiento de fibras.
• Gran resistencia, tanto en húmedo como en seco: no se rasga por el uso. • Bajo nivel de sustancias extraíbles: la suciedad queda retenida en el paño.
• Duradero y fiable: no se rasga por el uso.
• Estructura porosa: atrapa con gran eficacia la suciedad y la grasa.
• Gran variedad de aplicaciones: versátil tanto en la industria ligera como en la industria pesada.
• Absorbente: elimina los líquidos con extrema eficacia.
• Resistente al calor (210 °C): apto para ser usado en atmósferas no inflamables a altas temperaturas.
• Escasa formación de pelusa: sin apenas desprendimiento de fibra para una suavidad de limpieza insuperable.
• Resistente a los disolventes: totalmente compatible con cualquiera de los disolventes que utilice.
Código de
Pedido Color
C6883933 Azul
Código de Pedido
C6883934
Color
Blanco
Tamaño
22 X 22 cm
Número de toallitas
300
Precio Ud. €
19,00
Tamaño
Número de toallitas
Precio Ud. €
34 X 32 cm
260
39,00
1714
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Limpieza e higiene
203615 203610
203618 203621


































































































   1726   1727   1728   1729   1730