Page 1725 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1725
Limpieza
FGQ85200 – Kit limpiapolvo flexible de granrendimiento Rubbermaid HYGENTM
Bayeta de microfibra Scotchbrite 2010
Bayetas de microfibra de alto rendimiento para la limpieza de las superficies más comunes. Duración extrema.
Código de Pedido
C6038602
C6038604
C6038603
C6038601
Tamaño
32 x 36cm
32 x 36cm
32 x 36cm
32 x 36cm
Precio Color Ud. €
Azul 4,43
Verde 4,43
Rojo 4,43
Amarillo 4,43
Uso en SECO o en HÚMEDO.
• Ideal para superficies extremadamente sucias y para recoger pelo.
Máxima durabilidad: fundas resistentes a 500 ciclos de lavado a 95 °C y 500 ciclos de secado a 60 °C (200 ciclos si se utiliza lejía en el lavado).
Bayeta de microfibra para cristales Scotchbrite SB400
La bayeta de microfibra para la limpieza de cristales ScotchbriteTM 4000 se ha diseñado específicamente para la limpieza de ventanas y espejos sin dejar la menor marca. Con la combinación de las ventajas de un paño de microfibra con las de una bayeta (gamuza) recubierta, la 4000 ofrece una limpieza superior y un acabado perfecto.
Código de Pedido
C5006722
Bayeta de microfibra Scotchbrite Essential 2012
Paños de microfibra para múltiples usos utilizados en una amplia variedad de aplicaciones de limpieza.
Precio Ud. €
21,47
Código de Pedido
C6038536
Tamaño Color
40 x 50cm Azul
Precio Ud. €
***
Bayeta de microfibra Scotchbrite 1100
16
Código de Pedido
C6038615
C6038613
C6038614
C6038616
Tamaño
36 x 36cm
36 x 36cm
36 x 36cm
36 x 36cm
Color
Precio Ud. €
El paño de gamuza sintético Scotch-BriteTM 1100 de 3MTM es altamente efectivo en el mantenimiento rutinario de una gran variedad de superficies, incluyendo cristales, espejos, ventanas, acero inoxidable, cromo, aluminio, esmaltes y otras muchas.
Azul 1,00
Verde 1,00
Rojo 1,00
Amarillo 1,00
Código de Pedido
C6038605
Tamaño
38 x 43cm
Color
Beige
Precio Ud. €
***
Limpieza e higiene
1711
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
44341
30181
44339
44340
44338

