Page 1723 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1723

Limpieza
38712 KIMTECH* AUTO Primary Paños - Servicio fino
Deb Ultra WIPES
Paños de preparación de superficies para determinadas tareas de limpieza controlada, el trabajo se realiza con más rapidez y se mantiene un alto nivel de higiene.
Código de Pedido
C6861216
Color
Blanco
Número de hojas
400
Dimensiones L x W x H
22.9 x 30.5 x 22.9 cm
Precio Ud. €
16,77
Toallitas específicas para eliminar pintura, tinta, resina, adhesivos y la mayor parte de los contaminantes presentes en talleres de pintura e impresión. Las toallitas, resistentes y extragrandes, están impregnadas con una fórmula específica basada en ésteres dibásicos. Su práctico envase, fácil de usar, puede utilizarse en el lugar de trabajo y a lo largo del día sin necesidad de agua.
38714 KIMTECH* AUTO Paños para el Proceso de Sellado - Servicio fino
Paños de preparación de superficies para determinadas tareas de limpieza controlada, el trabajo se realiza con más rapidez y se mantiene un alto nivel de higiene.
Código de Pedido
C3974152
Descripción del artículo
Deb Ultra 150 TOALLITAS
Precio Ud. €
100,73
8355 Paños Wypall* X50. Caja Pop-Up.
Código de Pedido
C6861218
Color
Blanco
Número de hojas
360
Precio Dimensiones L x W x H Ud. €
40 x 40 x 22.9 cm 13,42
38713 KIMTECH* AUTO Paño Atrapa Partículas - Plegado 1/4
Paños de preparación de superficies para determinadas tareas de limpieza controlada, el trabajo se realiza con más rapidez y se mantiene un alto nivel de higiene.
Sistema flexible que controla el uso. Ideal para limpieza sobre la marcha, el sistema ofrece un uso controlado y protege el paño. Contenido menor de paños comparado con la Caja Brag*. Versátil y durable, para limpieza de precisión. Creados para tareas ligeras y tareas de limpieza general, incluyendo la limpieza de cristal.
Los Paños Wypall* X50 son:
• Cómodos y ligeros: para limpiar partes delicadas, enjuagar vertidos ligeros, acceder a superficies difíciles y limpiarse las manos
• Adecuados para aplicación con disolventes: con la fuerza suficiente para raspar adhesivos y retirar aceite y suciedad
• Tamaño específico para tareas de mediana dificultad: dan un rendimiento consistente, ayudando a reducir los residuos y los costes operativos
16
Código de Pedido
C3955911
Cantidad del contenido
1
Número de hojas
176
Capas
1
Tamaño
23,1x31,8 cm
Precio Ud. €
119,34
Código de Pedido
C6861217
Color
Blanco
Número de hojas
400
Dimensiones L x W x H
25.4 x 43.2 x 22.9 cm
Precio Ud. €
19,22
Limpieza e higiene
1709
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
200338 200339 200337
7028 7207


































































































   1721   1722   1723   1724   1725