Page 1722 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1722
Limpieza
38676 KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Industrial Cloth Paños para Limpiezas Pesadas - Bobina grande
Sistema de Alimentación Central.
El sistema de dispensación de Alimentación Central es higiénico y dispensa un solo paño, siendo ideal para áreas de alimentación:
• Rollo de diseño patentado que elimina los desechos causados por el deslizamiento del paño, lo que ahorra dinero.
• Carga frontal rápida y sencilla y superficie higiénica del paño que cumple con HACCP, ofreciendo mayor garantía en áreas de alimentación muy ocupadas.
Paños muy absorbentes de gran resistencia que limpian rápidamente sin deshacerse, lo que permite hacer el trabajo con menos paños y ayuda a reducir los costes.
Código de Pedido
C3968952
Dimensiones H x W x D
37,1 x 25,8 x 25,5 cm
Precio Ud. €
33,47
Código de Pedido
C4751872
Color
Blanco
Número de hojas
550
Precio Dimensiones L x W x H Ud. €
42 x 34 x 22.9 cm ***
KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Paños para limpiezas Técnicas y de Precisión - Plegado 1/4
7041 Dispensador de Rollo 25 cm Cubrecamas
Proporciona una dispensación higiénica
• Se coloca junto a la pared cerca de las camillas de tratamiento para una fácil dispensación
• Protege los cubrecamas del polvo
Hemos creado una gama completa de sistemas de dispensación prácticos e innovadores para cada entorno de trabajo.
Código de Pedido
C3968953
6155 Dispensador de Bobina
Precio Ud. €
***
Diseñados para limpiar piezas pequeñas en espacios estrechos, especialmente
en áreas de ingeniería de precisión, estos paños son idóneos para aplicaciones
de la industria automotriz, aviación y elaboración de metales. Este paño de alto rendimiento tiene un formato compacto. El conveniente empaquetado para el lugar de trabajo reduce el despilfarro de movimiento.
Código de Pedido
C6052266
C6861244
Número de hojas Capas
76 1
76 1
Tamaño
33x31,8 cm
33x31,8 cm
Precio Ud. €
147,53
7,11
38715 KIMTECH* AUTO Paños de Microfibra de Preparación de Superficies - Servicio
16
Alta capacidad para áreas de gran ocupación y uso:
• Elija el dispensador portátil con bobinas perforadas para controlar el uso y reducir los desechos
• Dispensador portátil que puede moverse fácilmente al punto de uso
• También disponible con accesorio de papelera para fácil eliminación
Hemos creado una gama completa de sistemas de dispensación prácticos e innovadores para cada entorno de trabajo.
Código de Pedido
C3968951
Dimensiones H x W x D
109 x 50 x 74 cm
Precio Ud. €
37,71
Paños de microfibra para preparación de superficies en determinas tareas de limpieza controlada, el trabajo se realiza con más rapidez y se mantiene un alto nivel de higiene.
Código de
Pedido
C6861220
Color
Número de hojas
Dimensiones L x W x H
Precio Ud. €
Blanco
25
40 x 40 x 22.9 cm
4,17
1708
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Limpieza e higiene
7001
6997 7000
200340
201402
200336